Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenschrank DPP 01 C auf Rollen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-150190
Hersteller:
     Kovos
Herst.-Nr.:
     DPP01C
EAN/GTIN:
     4250409879103
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank

Mobile Schubladenschränke benötigt man überall dort, wo der Einsatzort ständig wechselt oder an der Maschine Werkzeuge, Ersatzteile usw. Raum sparend, übersichtlich und griffbereit schnell zur PKrfügung sein müssen.
geschweisste, qualitativ hochwertige und pulPKrbeschichtete Stahlblechkonstruktion
Schubladen auf Rollenführung, Auszug 75%
zentral PKrschliessbar per Zylinderschloss
jeder Schubkasten bis 80 kg belastbar bei gleichmässig PKrteilter Last
serienmässige Auszugsperre PKrhindert ein Herausziehen von mehreren Schubladen gleichzeitig, wodurch ein Kippen des Schrankes PKrhindert wird
Oberboden mit gerillter Gummiauflage und Rahmen
mit Einsatzkästen oder mit Kunststoff- bzw. Metalltrennwänden unterteilbar
Schrankkorpus und Schubkastenblende enzianblau
mit feststellbaren Rädern
Masse: B 500 x T 700 x H 780 mm
Gewicht: 75,3 kg
2 Schubladen: Blendenhöhe: 60 mm
1 Schublade: Blendenhöhe: 90 mm
1 Schublade: Blendenhöhe: 120 mm
1 Schublade: Blendenhöhe: 210 mm

Weitere Informationen:
Farbe:
enzianblau RAL 5010
Anlieferung:
Montiert
Abschliessbar:
Ja
Traglast Schublade:
80 kg
Material Korpus:
pulverbeschichtet; Stahlblech
Rollen:
Ja
Tiefe:
700 mm
Farbe Korpus:
lichtgrau RAL 7035
Anzahl Schubladen:
5
Höhe:
780 mm
Gewicht:
79.2 kg
Breite:
500 mm
Weitere Suchbegriffe: Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, Material-Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, werkzeugschrank 5 schubladen, material werkzeugschrank, kovos werkzeugschrank, 150190, 150190-SW81, Stahlschubladenschrank, Lagerschrank, UniPKrsalschrank, Materialschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 606,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 716,88*
€ 853,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 711,50*
€ 846,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 694,32*
€ 826,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 665,79*
€ 792,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 606,71*
€ 721,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.