Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobiles Umreifungsgerät Palstrap Comfort, für Bänder aus PP undPET, mit Durchschiebehilfe, Stahlrohr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-150360
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     9000835
EAN/GTIN:
     4056705008359
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abrollstativ für Paketierung
Abrollwagen
Umreifungsbandabroller
Einhebel-Verschlussgerät

Das mobile, aus stabilem Stahlrohr bestehende Umreifungsgerät Palstrap Comfort ist geeignet für die professionelle und zuverlässige Umreifung von Paletten mit Bändern, welche aus PP oder PET gefertigt sind.

Der ergonomisch geformte Griff ermöglicht eine besonders einfache Handhabung, die flexible und an ihrem Ende kufenförmig nach oben gebogene Durchschiebehilfe mit robuster Führungsschiene sorgt dafür, dass zur Umfassung der Palette mit dem Umreifungsband kein Bücken oder Knien mehr nötig ist '“ das Umreifungsband wird einfach und bequem in Arbeitshöhe unter der Palette hindurchgefahren. Dies trägt ganz nebenbei zu einer zusätzlichen Leistungssteigerung bei, da etwaige Fehlversuche beim Durchschieben des Umreifungsbandes von Hand entfallen.

Die variabel einstellbare Länge der Führungsschiene erlaubt zudem die die zuverlässige Verpackung von Sonderpaletten mit einer Grösse von bis zu 1,80 m.

Ein integrierter Ablagekasten sowie eine Bandbremse für Grossrollen runden die Ausstattung des mobilen Umreifungsgerätes Palstrap Comfort gekonnt ab.

Weitere Details:

Geeignet für Bänder aus PP und PET

Mit praktischer Durchschiebehilfe und robuster Führungsschiene

Variable Länge der Führungsschiene ermöglicht das Verpacken von Sonderpaletten mit einer Grösse von bis zu 1,80 m

Inklusive integriertem Ablagekasten und Bandbremse für Grossrollen

Besonders einfache Handhabung dank ergonomisch geformtem Handgriff

Mit Rollen

Material: stabiles Stahlrohr

Farbe: rot

Masse: L 473 x B 537 mm, Kerndurchmesser 406 mm

Gewicht: 42 kg

Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Kerndurchmesser:
406 mm
Bandbreite:
25 mm
Geeignet für:
Polypropylen Band (PP), Polyethylenterephthalat Band (PET)
Gewicht:
42 kg
Tiefe:
300 mm
Breite:
537 mm
Länge:
473 mm
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 661,05*
€ 726,30*
5 Tage
4
€ 7,90*
ab € 550,51*
€ 738,84*
6 Tage
4
Frei Haus
ab € 547,48*
€ 746,42*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 713,45*
€ 776,15*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 887,57*
€ 929,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 929,12*
€ 1.105,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 909,14*
€ 1.081,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 896,23*
€ 1.066,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 887,57*
€ 1.056,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TransPak
9050026
ab € 178,07*
Zubehör
TransPak
299702
ab € 515,74*
Zubehör
TransPak
9050033
ab € 238,95*
Zubehör
TransPak
7650070
ab € 40,00*
Zubehör
TransPak
299697
ab € 84,29*
Zubehör
Signode
299677
ab € 146,13*
Zubehör
TransPak
9050028
ab € 79,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.