Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportwagen aus Leichtmetall, absenkbare Längswand, 355 Liter, mit Deckel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-150530
Hersteller:
     Gmöhling Transportgeräte
Herst.-Nr.:
     220370831
EAN/GTIN:
     4260257922784
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kastenwagen
gmöhling kastenwagen
kastenwagen
  • mit stufenlos absenkbarer oder abklappbarer Längswand
  • erleichtern das Be- und Entladen


355 Liter

  • Innenmasse: 900 x 495 x 800 mm
  • Tragkraft: 250 kg
  • totale Höhe: 985 mm
  • Rad ø 125 mm
  • Gewicht: ca. 24 kg


650 Liter

  • Innenmasse: 1250 x 645 x 800 mm
  • Tragkraft: 250 kg
  • totale Höhe: 985 mm
  • Rad ø 125 mm
  • Gewicht: ca. 30 kg


1050 Liter

  • Innenmasse: 1250 x 700 x 1200 mm
  • Tragkraft: 300 kg
  • totale Höhe: 1430 mm
  • Rad ø 160 mm
  • Gewicht: ca. 40 kg
Weitere Informationen:
Anlieferung:
Montiert
Farbe:
alusilber
Ausführung:
mit absenkbarer Längswand
Bereifung:
2 Lenkrollen mit Feststeller / 2 Bockrollen
Deckel:
Ja
Behältervolumen:
355 l
Aussenlänge:
930 mm
ESD (leitfähig):
Nein
Aussenbreite:
530 mm
Aussenhöhe:
985 mm
Raddurchmesser:
125 mm
Tragkraft:
250 kg
Gewicht:
27,5 kg
Material Räder:
Vollgummi
Material Gestell:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: 150530, 150530-SW81, Alu-Kastenwagen, Montagewagen, Tischwagen, Pritschenwagen, Etagenwagen, Gepäckkarre, Gepäckwagen, Transportwagen, Rollwagen
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
48 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 554,02*
€ 632,35*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 555,27*
€ 641,60*
16 Tage
35
Frei Haus
ab € 633,63*
€ 716,60*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 583,83*
€ 729,61*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 784,47*
€ 870,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 870,24*
€ 1.035,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 859,38*
€ 1.022,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 832,44*
€ 990,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 811,16*
€ 965,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 784,47*
€ 933,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.