Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plattformwaage Kern EFC 30K 3, max. Wägebereich 30 kg, RS-232 Schnittstelle, Kontrollwiegen, Zählen, Checkweighing, B 400 x T 300 mm, Edelstahl, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-153335
Hersteller:
     Kern
Herst.-Nr.:
     EFC 30K-3 GRAU
EAN/GTIN:
     4045761252684
Suchbegriffe:
Plattformwaage
Wägebrücken
Akku für Plattformwaage
Plattformwaagenaccu

Kontrollwiegen, Zählen, Checkweighing Anwendungen leicht gemacht mit den Plattformwaagen der EFC Serie der Marke Kern. Auch grössere Gegenstände können unkompliziert gewogen werden, wodurch Ihre Arbeitsabläufe unterstützt werden.

Die aus Edelstahl gefertigte Wägeplatte der Plattformwaage bietet ausreichend Platz zum Wiegen von diversen Gegenständen. Um Ihren Anforderungen gerecht zu werden können Sie bei der EFC Serie zwischen verschiedenen Grössen der Wägeplatte wählen. Die Akkulaufzeit von bis zu 50 Stunden unterstützt die Nutzerfreundlichkeit, ebenso wie die Wandhalterung, um ein Verrutschen der Waage zu verhindern. Die Messung erfolgt wahlweise in Gramm (g), Kilogramm (kg), Pound (lb), Unze (od) oder pieces (PCS) beim Zählen von verschiedenen Gegenständen. Die Werte werden über das integrierte, beleuchtete Display angezeigt.Die Waagen bieten ebenfalls eine RS-232 Schnittstelle, um diese an einen Drucker anschliessen zu können.

Es gibt fünf verschiedene Modelle der EFC Serie von Kern. Sie unterscheiden sich hinsichtlich ihres maximalen Wägebereichs sowie der Grösse der Wägeplatte. Sie können sich wahlweise zwischen einem maximalen Wägebereich von 30, 60 oder 150 kg entscheiden. Die Wägeplatten sind wahlweise in den Abmessungen B 600 x T 500 mm, B 500 x T 400 oder B 400 x T 300 mm erhältlich.

Wichtige Details:

  • Kompakte Tischwaagen für schnelles, unkompliziertes Zählen, Checkweighing Anwendungen
  • Funktionen:Erschütterungsfreies Wägen, Wägen mit Toleranzbereich (Checkweighing), Zählen Summieren von Gewichtswerten
  • Wägeeinheiten: g, kg, lb, oz oder PCS
  • Akkubetrieb bis zu 50 Stunden
  • Display (beleuchtet) mit 52 mm hohen Ziffern
  • Optisches und akustisches Signal zur Unterstützung beim Portionieren, Dosieren und Sortieren
  • RS-232 Schnittstelle zum Anschluss an einen Drucker serienmässig
  • Modellevarianten:[br /]
    • EFC 100K 3L: Wägebereich max. 150 kg (Wägeplatte B 600 x T 500 mm)
    • EFC 100K 3: Wägebereich max. 150 kg(Wägeplatte B 500 x T 400 mm)
    • EFC 60K 3L: Wägebereich max. 60 kg(Wägeplatte B 500 x T 400 mm)
    • EFC 60K 3: Wägebereich max. 60 kg(Wägeplatte B 400 x T 300 mm)
    • EFC 30K 3: Wägebereich max. 30 kg(Wägeplatte B 400 x T 300 mm)
  • Material:
    • Wägeplatte: Edelstahl
  • Farbe: Silber
  • Netzadapter im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Ablesbarkeit:
2 g
Breite Wägeplattform:
400 mm
Waagentyp:
Bodenwaage
Wägebereich max.:
30 kg
Ziffernhöhe:
52 mm
Material Wägeplatte:
Edelstahl
Mit Eichung:
Nein
Tiefe Wägeplattform:
300 mm
Schnittstelle:
RS-232
Stromversorgung:
Netzadapter
Weitere Suchbegriffe: Stativ für Plattformwaage, Tierwaage, Veterinärwaage, plattformwaage kern&sohn, akku für plattformwaage, plattformwaage 15/30kg, Päckchenwaage, Elektronikwaage, Kompaktwaage, Waage, Allzweckwaage, Zählwaage, Digitalwaage
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
14
Frei Haus
ab € 210,22*
€ 246,46*
2 Tage
50
Frei Haus
ab € 237,21*
€ 302,45*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 265,82*
€ 310,12*
Frei Haus
ab € 264,52*
€ 311,15*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 406,39*
€ 456,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 456,09*
€ 542,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 451,64*
€ 537,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 422,62*
€ 502,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 416,59*
€ 495,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 406,39*
€ 483,60
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 406,39* pro Paket)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.