Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollcontainer, 4 Schubladen, Zentralverschluss B 450 x T 520 x H 700 mm, mit ESD-Schutz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-157257
Hersteller:
     Treston
Herst.-Nr.:
     60649303 RAL7035 LICHTGRAU
EAN/GTIN:
     6416763071319
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD Kleinteilemagazin
Klarsicht-Magazin
Klarsichtmagazin
Kleinteil-Magazin

Dieser hochwertige Rollcontainer wurde aus pulverbeschichtetem Stahl in der Farbgebung Lichtgrau (RAL 7035) gefertigt. Er ist mit 4 Schubladen ausgestattet, welche dank Zentralschluss allesamt gleichzeitig zuverlässig vor dem Zugriff durch Unbefugte geschützt werden können. Die dazugehörigen Schubladengriffe bestehen aus eloxiertem, optisch ansprechendem Aluminium. Er ist ideal für den Einsatz in der Werkstatt und wahlweise als Ausführung mit oder ohne ESD-Schutz verfügbar.

Die 4 Schubladen des Rollcontainers besitzen einen 100-%-Auszug und sind mit leichtgängigen und geräuscharmen sowie kugelgelagerten Teleskopschienen zum reibungslosen Öffnen und Schliessen ausgestattet. Jede Schublade weist dabei eine hohe Belastbarkeit von jeweils bis zu 60 kg auf.

Die Lieferung dieses mit 5 Jahren Garantie versehenen Rollcontainers mit den Massen von 450 x T 520 x H 700 mm und einer Gesamttraglast von bis zu 150 kg erfolgt bereits komplett montiert.

Weitere Details:

Ideal für die Werkstatt

Mit 4 Schubladen und Rollen

Abschliessbar dank Zentralverriegelung

Ausführung Schubladen: 100-%-Auszug sowie mit leichtgängigen und geräuscharmen, kugelgelagerten Teleskopschienen

Anlieferung erfolgt bereits vollständig montiert

Traglast Schubladen: jeweils max. 60 kg pro Schublade

Gesamttraglast: max. 150 kg

Material Korpus: jeweils epoxidpulverbeschichteter Stahl

Material Schubladengriffe: jeweils eloxiertes Aluminium

Farbe Korpus: jeweils Lichtgrau (RAL 7035)

Masse: jeweils B 450 x T 520 x H 700 mm

Gewicht: jeweils 36,7 kg

Garantie: jeweils 5 Jahre

Wahlweise als Ausführung mit oder ohne ESD-Schutz erhältlich

Weitere Informationen:
Farbe:
lichtgrau RAL 7035
Anlieferung:
Montiert
Ausführung:
mit ESD-Schutz
Traglast Schublade:
60 kg
Tiefe:
520 mm
Farbe Schublade:
lichtgrau RAL 7035
Farbe Korpus:
lichtgrau RAL 7035
Schliesssystem:
Zylinderschloss
Anzahl Schubladen:
4
Ausstattung:
mit Rollen
Einsatzort:
Werkstatt
Höhe:
700 mm
Gewicht:
36,7 kg
Traglast gesamt:
150 kg
Breite:
450 mm
Weitere Suchbegriffe: Kleinteile-Magazin, Kleinteilemagazin, Kleinteilmagazin, Lager-Magazin, Lagermagazin, Schubladen-Magazin, Schubladenmagazin, Bürorollcontainer, Rollcontainer, Rollcontainersystem, Schreibtischrollcontainer, Schubladen-Rollwagen, Schubladen-Wagen, Schubladenrollwagen, Schubladenwagen, Schubladenblock, Schubladeneinheit, Schubladenmodul, treston klarsicht-magazine, klarsicht-magazin, klarsicht-magazin 4 schubladen, 157257, 157257-SW81, Werkstattwagen, Werkzeugwagen, Werkzeugschrank, Werkzeugcontainer, Personal-Container, Rolly, Schubladencontainer, Unterstellcontainer (Rollcontainer), Caddy (Rollcontainer)
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 808,23*
€ 916,92*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 826,04*
€ 917,46*
Frei Haus
ab € 864,33*
€ 957,06*
Frei Haus
ab € 841,39*
€ 962,91*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 1.335,60*
€ 1.461,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.461,34*
€ 1.738,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.451,58*
€ 1.727,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.399,24*
€ 1.665,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.366,29*
€ 1.625,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.335,60*
€ 1.589,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Treston
60349001
ab € 273,43*
Zubehör
Treston
60649302
ab € 925,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.