Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischwaage FCB, Zweitanzeige auf Rückseite, PRE-TARE-Funktion, RS-232, Wägebereich max. 8 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-157535
Hersteller:
     Kern
Herst.-Nr.:
     FCB 8K0.1
EAN/GTIN:
     4045761202696
Suchbegriffe:
Dosierwaage
Rezepturwaage
Kompaktwaage
Präzisionswaage

Die hochwertige Tischwaage FCB eignet sich hervorragend für viele verschiedene professionelle Wiegearbeiten in der Produktion und Logistik oder im Lager. Sie können diese Markenwaage mit diversen Wägebereichen bestellen.

Diese Waage zeichnet sich durch ihre Mobilität aus: Wegen ihrer kompakten Abmessungen und des geringen Eigengewichts können Sie die optional im Batteriebetrieb nutzbare Tischwaage unkompliziert zu verschiedenen Einsatzorten transportieren. Die Tischwaage FCB erleichtert Ihnen mit einer PRE-TARE-Funktion das Abwiegen von Objekten in Verpackungen: Damit ziehen Sie ein bekanntes Behältergewicht vorab vom Gesamtgewicht ab, zum Beispiel um eine Kontrolle der Füllmenge vorzunehmen.

Diese bewährte Tischwaage ist mit einer Zweitanzeige an ihrer Rückseite ausgestattet, sodass Sie das Wiegeergebnis aus zwei verschiedenen Perspektiven ablesen können. über die serienmässige Datenschnittstelle RS-232 können Sie Ihre Messeergebnisse auf Ihren Rechner übertragen, um sie auszuwerten und zu speichern.

Wägeplatte:

  • Material: Edelstahl
  • Masse abhängig von der Modellvariante: B 252 x T 228 x H 110/12,5/20 mm oder H 265 x T 323 x H 115 mm

Einsatzzweck:

  • Produktion
  • Lager
  • Logistik

Weitere Details:

  • Mobil durch optionalen Batteriebetrieb und kompakte Masse sowie geringes Eigengewicht
  • PRE-TARE-Funktion
  • Zweitanzeige an der Rückseite
  • Serienmässig mit RS-232 Schnittstelle
  • Arbeitsschutzhaube im Lieferumfang enthalten
  • Für verschiedene Wägebereiche bestellbar
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Ablesbarkeit:
0,1 g
Material Wägeplatte:
Edelstahl
Tiefe Wägeplattform:
227 mm
Mit Eichung:
Nein
Schnittstelle:
RS 232
Tiefe:
323 mm
Breite Wägeplattform:
253 mm
Waagentyp:
Tisch-Kontrollwaage
Höhe:
110 mm
Wägebereich max.:
8 kg
Breite:
270 mm
Stromversorgung:
Akku
Weitere Suchbegriffe: Tischwaage, kompaktwaage kern, kompaktwaage, kompaktwaage 0,1 g, 157535, 157535-SW81, Päckchenwaage, Elektronikwaage, Plattformwaage, Waage, Allzweckwaage, Zählwaage, Digitalwaage, Paketwaage
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
14
Frei Haus
ab € 159,25*
€ 181,32*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 174,90*
€ 198,61*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 173,93*
€ 198,64*
€ 4,80*
ab € 177,09*
€ 202,11*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 255,95*
€ 285,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 285,36*
€ 339,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 282,63*
€ 336,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 267,79*
€ 318,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 261,84*
€ 311,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 255,95*
€ 304,58
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 255,95* pro Paket)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kern
266472
ab € 58,46*
Zubehör
Kern
FCB-A02S05
ab € 31,60*
Zubehör
Kern
266678
ab € 93,71*
Zubehör
Kern & Sohn
911-013
ab € 302,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.