Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 224-157820 Herst.-Nr.: 6955 EAN/GTIN: 5027375045417 |
| |
|
| | |
| Der weisse Seifenspender Aquarius 6955 der Marke Kimberly Clark in Hochglanz verschafft eine edle Optik in den Waschräumen Ihres Unternehmens. Mit einem Fassungsvermögen von einem Liter wird ein ständiges Nachfüllen verhindert. Wenn jedoch Seife nachgefüllt werden muss gestaltet sich dies mühelos. Die Ausgabe der Seife erfolgt in abgestimmten Portionierungen, sodass eine Verschwendung verhindert wird. Die glatte Oberfäche verhindert Schmutzfallen und erleichtert effektiv die Reinigung und somit die Sauberkeit des Spenders. Er besticht durch abgerundete Kanten und kann leicht mit einem Wisch- oder Putztuch gereinigt werden. Der schwarze Seifenspender Aquarius 6955 von Kimberly Clark hat Abmessungen von L 237 x B 115 x H 247 mm. Er ist kompatibel mit einem grossen Sortiment von Hautpflege-Kassetten der Marken Kleenexreg, und KIMCARE. Wichtige Details: - Weisser Flüssigseife Spender mit Hochglanzfinish in schlanker, moderner Optik
- Der Schaumseifespender ist leicht zu reinigen ndash, keinerlei Schmutz- oder Staubfallen
- Hohe Kapazität, leicht zu entriegeln und zu befüllen
- Wartungsfreundliches Kimberly Clark Spender Design für Kosteneinsparungen auch in Bereichen mit hohem Verbrauch
- Dieser Seifenspender (Wandmontage) ist kombinierbar mit:
- Kimcaretrade, Seifenkassetten (Art.-Nr. 6334 und 6341)
- Kleenexreg, (Art.-Nr. 6336, 6385, 6331, 6333, 6386, 6332, 6387, 6348, 6340, 6342, 6382 und 6330)
- Füllmenge 1 Liter
- Form: rechteckig
- Masse: L 237 x B 115 x H 247 mm
- Material: Kunststoff
- Farbe: weiss
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Desinfektionsspender, Hand-Desinfektionsmittel Spender, Wandspender für Desinfektionsmittel, Desinfektionsspray, Sprühdesinfektion, Handreiniger, Handreinigungscreme, Handreinigungsgel, Handreinigungsmittel, Handwaschcreme, Handwaschmittel, Werkstattseife, Nachfüllpatrone für Seifenspender, Seifenkartusche, Seifenpatronen, Cremeseifenspender, Flüssigseifenspender, Hotelseifenspender, Lotionspender, Seifencremespender, Seifenschaumspender, Seifenspender, Putztuch Spender, Putztuchrollen-Wandhalter, Reinigungstuchspender, Wandabroller, Wischtuch Wandhalter, Wischtuch-Spender, Wischtuchspender, aquarius handreiniger 1l, nachfüllpatrone für seifenspender, kleenex seifenkartusche, Seifencreme-Spender |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 12,55* | € 18,37* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,95* | ab € 21,87* | € 29,34* | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 21,92* | € 30,37* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 12,95* | ab € 25,99* | € 34,48* | | | | Lager 224 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 37,81* | € 48,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 224 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 224 | | Versand: Lager 224 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|