Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papierhandtuchspender Tork PeakServe Mini Endlos™ H5, für Tork Endloshandtücher, bis 1230 Blatt, Kunststoff, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-157839
Hersteller:
     Tork
Herst.-Nr.:
     552550
EAN/GTIN:
     7322541136509
Suchbegriffe:
Falthandtuch
Falthandtuchpapier
Falthandtücher
Falthandtuchspender

In Wasch- und Sanitärräumen sowie in Besucherräumen sorgt der ausgesprochen kompakte Papierhandtuchspender PeakServe Mini Endlostrade, H5 von Tork für mehr Sauberkeit und gesundheitsfördernde Hygiene.

Der wahlweise farblich in Schwarz oder Weiss gehaltene Handtuchspender verfügt über eine Füllkapazität von bis zu 1230 Blatt und ist geeignet für die Befüllung mit den Endloshandtüchern des Herstellers.

Dank des patentierten Endlos-Spendersystems erfolgt die bequeme Blattentnahme innerhalb von nur 3 Sekunden. Diese kontinuierliche und unkomplizierte Ausgabe der Papierhandtücher ermöglicht einen verbesserten Besucherdurchlauf im Waschraum ohne lästige Wartezeiten.

Die Gesamtmasse des aus robustem Kunststoff gefertigtem Papierhandtuchspenders PeakServe Mini Endlostrade, H5 von Tork betragen B 367 x T 101 x H 491 mm.

Ausführung:

  • Hochwertiger und besonders kompakter Papierhandtuchspender
    • geeignet für die Aufnahme der Endloshandtücher des Herstellers
  • Einfache Blattentnahme innerhalb von nur 3 Sekunden dank patentiertem Endlos-Spendersystem
    • stetige und reibungslose Ausgabe der Handtücher sorgt für besseren Besucherdurchlauf im Waschraum ohne lästige Wartezeiten
  • Füllkapazität: bis zu 1230 Blatt

Weitere Details:

  • Material: jeweils stabiler Kunststoff
  • Farbe: wahlweise schwarz oder weiss
  • Masse: jeweils B 367 x T 101 x H 491 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 83,64*
€ 107,28*
€ 4,95*
ab € 82,82*
€ 109,18*
Frei Haus
ab € 88,57*
€ 112,82*
€ 3,50*
ab € 88,57*
€ 112,82*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 129,43*
€ 162,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,49*
€ 193,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,71*
€ 191,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,85*
€ 186,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,20*
€ 179,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,43*
€ 154,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.