Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schmutzfangmatte miltex Eazycare Style, eckig, antistatisch, UV-beständig, waschbar, High-Twist-Nylon undNiltrilgummi, 750 x 850 mm, chromoxidgrün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-157923
Hersteller:
     Miltex
Herst.-Nr.:
     630241 A41 OLIVE
EAN/GTIN:
     4260698251238
Suchbegriffe:
ESD Bodenbelag
ESD Bodenmatte
Eingangsmatte
Fussbodenmatte

Die 13 mm starke Schmutzfangmatte Eazycare Style von miltex ist rechteckig geformt und punktet mit ihrer extrem hohen Belastbarkeit sowie Langlebigkeit. Dies macht sie ideal für den Einsatz sowohl im Büro als auch im industriellen und betrieblichen Bereich, z.B. in Tankstellen oder dem Lagerwesen.

Sie wurde aus voll durchgefärbten, getufteten Nylonfasern mit einem Flächengewicht von 3,2 kg/m2 gefertigt und besitzt antistatische Eigenschaften.

Die geschlossene Oberfläche wird durch High-Twist-Nylon gebildet. Dieses spezielle Material ist UV-beständig, bleichfest und entsprechend der Brandklasse Bfl/S1 schwer entflammbar. Die Farbe der Schmutzfangmatte bleibt über einen langen Zeitraum hinweg erhalten. Zudem weist das Nylon Feuchtigkeit ab und verhindert die Geruchsbildung.

Der 1,7 mm starke Rücken besteht aus Niltrilgummi und zeichnet sich durch eine hohe Schmutzaufnahmefähigkeit aus. Darüber hinaus ist er beständig gegenüber öl und sorgt in Verbindung mit dem 3 mm breiten, farblich in Schwarz gehaltenen Gummirand für eine hervorragende Rutschfestigkeit der Fussmatte.

Ein weiteres Highlight die Eazycare Style ist garantiert bis zu 200 x in industriellen Waschmaschienen mit einer Tempertatur bis zu 70 C waschbar und ist trocknergeeignet bis 80 C.

Die mit 10 Jahren Lebensdauer-Garantie versehene Schmutzfangmatte Eazycare Style von miltex ist in unterschiedlichen, optisch ansprechenden Farben verfügbar.

Ihre Masse belaufen sich jeweils auf 750 x 850 mm.

Ausführung:

  • Hochwertige, rechteckig geformte Schmutzfangmatte
  • Vielseitig einsetzbar im Innen- und Aussenbereich
    • Büro
    • Lager und Betrieb (z.B. Tankstellen)
    • Industrie
  • Geschlossene Oberfläche aus voll durchgefärbten und getufteten Nylonfasern
    • antistatisch
    • UV-beständig und bleichfest
    • schwer entflammbar gemäss Brandklasse Bfl/S1
    • feuchtigkeitsabweisend und geruchshemmend
  • 1,7 mm starker Rücken aus Nitrilgummi
    • ölbeständig
    • ausserordentlich hohe Schmutzaufnahmekapazität
    • besonders rutschfest im Zusammenspiel mit dem 3 mm breiten, schwarzen Gummirand
  • Waschbar (garantiert bis zu 200 x in industriellen Waschmaschinen)
  • Masse: jeweils 750 x 850 mm
  • Wahlweise in verschiedenen Farben verfügbar

Reinigungshinweise:

  • Für eine schnelle Reinigung ist Ausschütteln oder Absaugen ausreichend
  • Bei stärkerer Verschmutzung wird die Reinigung mit einer Waschmaschine empfohlen
  • In Industriewaschmaschinen bis 70 C waschbar
  • Trocknergeeignet bis 80 C

Weitere Details:

  • Material Oberfläche: jeweils getuftetes High-Twist-Nylon
  • Material Rücken und Rand: jeweils 100 % Niltrilgummi
  • Stärke: jeweils 13 mm
  • Flächengewicht: jeweils 3,2 kg/m2
  • Garantie: 10 Jahre
Weitere Informationen:
Form:
eckig
Farbe:
chromoxidgrün
Material Unterseite:
Nitrilgummi
Masse L x B:
850 x 750 mm
Material Oberseite:
Nylonflor
Temperaturformbeständigkeit:
70 °C
Waschbar:
Ja
Stärke:
1,7 mm
Einsatzort:
Innenbereich/Aussenbereich
Gewicht:
3,2 kg
Breite:
750 mm
Länge:
850 mm
Weitere Suchbegriffe: Fußabtreter, Schmutzfangmatten, Türmatten, miltex schmutzfangmatte schwarz, fußbodenmatte, fussbodenmatte innen, 157923, 157923-SW81, Gummimatte, Schmutzfangmatte, Fussabtreter, Vorleger, Türvorleger, Schutzmatten, Fussmatte, Schutzmatte, Matte, Matten
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 68,62*
€ 87,06*
€ 5,50*
ab € 66,91*
€ 87,06*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 68,94*
€ 87,49*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 71,12*
€ 90,17*
46 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 71,30*
€ 91,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,17*
€ 107,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,94*
€ 105,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,65*
€ 95,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,79*
€ 94,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,12*
€ 84,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Miltex
630236
ab € 64,95*
Sonstiges
Miltex
630234
ab € 64,99*
Sonstiges
Miltex
630221 A21 LAVENDER
ab € 66,90*
Sonstiges
Miltex
630225 A25 SILVER
ab € 66,77*
Sonstiges
Miltex
630215 A15 BEIGE
ab € 67,35*
Sonstiges
Miltex
630240 A40 SEA GREEN
ab € 66,83*
Sonstiges
Miltex
630226 A26 SMOKEY MOUNT
ab € 67,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.