Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Bodenbeläge
>
Bodenmatten
>
Schmutzfangmatten
>
Artikel
Schmutzfangmatte EAZYCARE STYLE, LxB 850 x 750 mm, stahlblau.
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
103-647024
Hersteller:
Miltex
Herst.-Nr.:
630234
EAN/GTIN:
4260698251160
Suchbegriffe:
ESD Bodenbelag
ESD Bodenmatte
Eingangsmatte
Fussbodenmatte
Schmutzfangmatte EAZYCARE STYLE, LxB 850 x 750 mm, stahlblau.
Waschbar bis 60 °C. Schwer entflammbar (Bfl-s1). Rutschhemmend.
Langlebige, robuste Matte für hochfrequentierte Eingangsbereiche. Antistatischer, UV-beständiger Flor. Ölbeständiger Nitrilgummi-Rücken für vielseitige Einsatzbereiche. Hohe Feinschmutzfaufnahmekapazität, Feuchtigkeit perlt ab.
Viele weitere Farben auf Anfrage möglich.
Weitere Informationen:
Länge:
850 mm
Breite:
750 mm
Höhe:
13 mm
Material Oberseite:
High-Twist-Nylon
Material Unterseite:
Nitrilgummi
Farbe:
stahlblau
Flächengewicht:
3.2 kg/m²
Temperaturbeständigkeit:
-10 °C bis +70 °C
Einsatzort:
Innenbereich / überdachter Außenbereich
... >
Lager 103
>
Lager 103
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Fußabtreter
,
Schmutzfangmatten
,
Türmatten
,
nitrilgummi fussbodenmatte
,
fußbodenmatte
,
fußbodenmatte welcome
,
647024 49
,
Bodenbelag
,
Bodenbeläge
,
Bodenmatte
,
Bodenmatten
,
Eingangsmatten
,
Fußabstreifer
,
Fußmatte
,
Fußmatten
,
Matte
,
Matten
,
Sauberlaufmatte
,
Sauberlaufmatten
,
Schmutzfangläufer
,
Schmutzfangmatte
,
Schwer entflammbare Matte
,
Schwer entflammbare Matten
,
Teppichmatte
,
Teppichmatten
,
Türmatte
,
Türvorlage
,
Türvorlagen
,
Türvorleger
,
Waschbare Matte
,
Waschbare Matten
Angebote
(7)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 260
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 65,91*
€ 82,83*
Lager 467
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 66,22*
€ 83,20*
Lager 103
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 64,99*
€ 83,25*
Lager 8670
46 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 71,24*
€ 90,30*
Lager 302
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 73,42*
€ 92,08*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,25*
€ 99,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,51*
€ 95,81
pro Stück
ab 3 Stück
€ 79,71*
€ 94,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,14*
€ 87,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,16*
€ 85,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,99*
€ 77,34
pro Stück
Lagerstand:
Lager 103
Versand:
Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 103
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Schmutzfangmatte EAZYCARE STYLE, LxB 850 x 750 mm, perlenzian.
Miltex
630236
ab € 64,95*
Sonstiges
Schmutzfangmatte miltex Eazycare Style, eckig, antistatisch, UV-beständig, waschbar, High-Twist-Nylon undNiltrilgummi, 750 x 850 mm, blaulila
Miltex
630221 A21 LAVENDER
ab € 66,90*
Sonstiges
Schmutzfangmatte miltex Eazycare Style, eckig, antistatisch, UV-beständig, waschbar, High-Twist-Nylon undNiltrilgummi, 750 x 850 mm, chromoxidgrün
Miltex
630241 A41 OLIVE
ab € 66,91*
Sonstiges
Schmutzfangmatte miltex Eazycare Style, eckig, antistatisch, UV-beständig, waschbar, High-Twist-Nylon undNiltrilgummi, 750 x 850 mm, kieselgrau
Miltex
630225 A25 SILVER
ab € 66,77*
Sonstiges
Schmutzfangmatte miltex Eazycare Style, eckig, antistatisch, UV-beständig, waschbar, High-Twist-Nylon undNiltrilgummi, 750 x 850 mm, pastellgelb
Miltex
630215 A15 BEIGE
ab € 67,35*
Sonstiges
Schmutzfangmatte miltex Eazycare Style, eckig, antistatisch, UV-beständig, waschbar, High-Twist-Nylon undNiltrilgummi, 750 x 850 mm, resedagrün
Miltex
630240 A40 SEA GREEN
ab € 66,83*
Sonstiges
Schmutzfangmatte miltex Eazycare Style, eckig, antistatisch, UV-beständig, waschbar, High-Twist-Nylon undNiltrilgummi, 750 x 850 mm, schwarzgrau
Miltex
630226 A26 SMOKEY MOUNT
ab € 67,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen