Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Select Schubladenschrank WSK 54-36, Stahl, 9 Schübe, bis 75 kg, B 1023 x T 725 x H 1450 mm, weissaluminium/enzianblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-158267
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     845161001211
EAN/GTIN:
     4051273684509
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank

Der robuste Schubladenschrank WSK 54-36 aus Stahl findet Einsatz in Handwerks- und Industriebetrieben. Seine Schubladen können optimal mit Werkzeug oder anderen Arbeitsutensilien bestückt werden.

Der Schubladenschrank WSK 54-36 bringt platzsparend eine ausgezeichnete Ordnung in die Werkstatt, ist langlebig, belastbar und kann individuell konfiguriert werden. Weiterhin besteht er aus einer soliden Stahlkonstruktion, die mit 6,7,8,9 oder 10 Auszügen bestückt werden kann. Es stehen die Höhen 850 und 1450 mm zur Auswahl. Einen guten überblick gewährleistet ein grosses Sortiment vorkonfigurierter Modelle.

Die Schubladen sind alle mit Vollauszügen ausgestattet, die einen optimalen Zugriff und eine maximale Raumausnutzung ermöglichen. Belastet werden können sie je nach Ausführung mit 75 oder 200 kg. Die Schubladen mit 50 mm Blendenhöhe gibt es konstruktionsbedingt nur mit 75 kg Traglast, ab 150 mm Blendenhöhe haben die Schubladen alle einen 200 kg Auszug. Die Doppelauszugssperre sorgt für einen sicheren Stand.

Ein beachtliches Farbspektrum rundet das Ganze ab und ermöglicht eine ausgezeichnete Integration des Schranks in seine Umgebung.

Weitere Details:

  • Solide Stahlkonstruktion
  • 6,7,8,9 oder 10 Auszüge können individuell zusammengestellt werden
  • Schubladen mit Vollauszügen zur optimalen Bestückung
  • Spezielle Einteilungsmaterialien
  • Doppelauszugssperre
  • Schubladen für 75 kg oder 200 kg Traglast
  • Abmessungen B 1023 x T 725 x H 850/1450 mm
  • PKrschiedene Farben
  • Schubladenhöhe bei 6 Schubladen: 1 x 100 mm, 4 x 150 mm, 1 x 200 mm
  • Schubladenhöhe bei 7 Schubladen: 1 x 50 mm, 2 x 75 mm, 2 x 100 mm, 1 x 200 mm, 1 x 300 mm
  • Schubladenhöhe bei 8 Schubladen: 1 x 50 mm, 2 x 75 mm, 2 x 100 mm, 2 x 150 mm, 1 x 200 mm
  • Schubladenhöhe bei 9 Schubladen: 2 x 75 mm, 2 x 100 mm, 2 x 150 mm, 2 x 200 mm, 1 x 300 mm
  • Schubladenhöhe bei 10 Schubaden: 1 x 50 mm, 5 x 100 mm, 4 x 200 mm
Weitere Informationen:
Anlieferung:
Montiert
Farbe:
enzianblau RAL 5010
Traglast Schublade:
75 kg
Abschliessbar:
Ja
Schubladenhöhe aussen:
2 x 75 mm, 2 x 100 mm, 2 x 150 mm, 2 x 200 mm, 1 x 300 mm mm
Rollen:
Nein
Tiefe:
725 mm
Farbe Korpus:
weissaluminium RAL 9006
Material:
Stahl, pulverbeschichtet
Anzahl Schubladen:
9
Höhe:
1450 mm
Breite:
1023 mm
Weitere Suchbegriffe: Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, Material-Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, werkzeugschrank 9 schubladen, material werkzeugschrank, schubkastenschrank lichtblau, 158267, 158267-SW81, Stahlschubladenschrank, Lagerschrank, UniPKrsalschrank, Materialschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.343,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.622,41*
€ 3.120,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.583,04*
€ 3.073,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.458,56*
€ 2.925,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.392,43*
€ 2.846,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.343,77*
€ 2.789,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.