Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Select Schubladenschrank WSK 78'“36 E, Stahl, 7 Schübe, 200 kg Traglast, B 1431 mm x T 725 mm x H 1000 mm, lichtgrau/enzianblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-158552
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     845180704111
EAN/GTIN:
     4051273688019
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank

Mit dem Schubladenschrank WSK 78'“36 E bringen Sie Struktur in die Werkstatt oder gestalten optimale Präsentationsflächen. Das Produkt aus Stahl steht in PKrschiedenen Grössen und Farben zur PKrfügung.

Ordnung und Übersicht gestalten den Arbeitsalltag produktiPKr. Der kompakte Schubladenschrank WSK 78'“36 E eignet sich zur Sortierung und Unterbringung von Werkzeug oder eines umfangreichen Produktsortiments. Die hohe Traglast der Schubladen von 75 kg oder 200 kg zeichnet den Schrank aus, wodurch sich vielseitige Einsatzmöglichkeiten bieten. Die Schubladen mit 50 mm Blendenhöhe gibt es konstruktionsbedingt nur mit 75 kg Traglast, ab 150 mm Blendenhöhe haben die Schubladen alle einen 200 kg Auszug.

Der Schubladenschrank besteht aus einer soliden Stahlkonstruktion. Seine unterschiedlich hohen Schubladen bieten eine maximale Raumnutzung für flache und hohe Werkzeuge oder Produkte. Dank der Einteilungsmaterialien strukturieren Sie die Inhalte übersichtlich und individuell. Die Schubladen sind mit Vollauszügen ausgestattet und gewähren so einen optimalen Zugriff. Für einen sicheren Stand sorgt die Doppelauszugssperre.

Weitere Details:

  • Solide Stahlkonstruktion zum Unterbau geeignet
  • 7, 8 oder 10 Schübe
  • Individuelle Gestaltungsmöglichkeiten dank spezieller Einteilungsmaterialien
  • Vollauszüge für optimalen Zugriff
  • Schubladentraglast 75 oder 200 kg
  • Doppelauszugssperre
  • In PKrschiedenen Farben erhältlich
  • Abmessungen: B 1431 mm x T 725 mm x H 1000 mm/1450 mm
  • Schubladenhöhe bei 7 Schubladen: 2 x 75 mm, 2 x 100 mm, 1 x 150 mm, 2 x 200 mm
  • Schubladenhöhe bei 8 Schubladen: 2 x 75 mm, 4 x 100 mm, 1 x 150 mm, 1 x 200 mm
  • Schubladenhöhe bei 10 Schubladen: 2 x 75 mm, 4 x 100 mm, 2 x 150 mm, 1 x 200 mm, 1 x 300 mm
Weitere Informationen:
Anlieferung:
Montiert
Farbe:
enzianblau RAL 5010
Traglast Schublade:
200 kg
Abschliessbar:
Ja
Material:
Stahl, pulverbeschichtet
Anzahl Schubladen:
7
Höhe:
1000 mm
Rollen:
Nein
Breite:
1431 mm
Tiefe:
725 mm
Farbe Korpus:
lichtgrau RAL 7035
Weitere Suchbegriffe: Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, Material-Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, material werkzeugschrank, 158552, 158552-SW81, Stahlschubladenschrank, Lagerschrank, UniPKrsalschrank, Materialschrank
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 2.784,81*
€ 3.093,83*
Frei Haus
ab € 3.266,29*
€ 3.589,75*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.093,83*
€ 3.681,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.060,54*
€ 3.642,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.912,49*
€ 3.465,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.836,03*
€ 3.374,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.784,81*
€ 3.313,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.