Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Select Schubladenschrank mit Rollen WSK 36-27, 5 Schübe, bis 75 kg, B 717 x T 572 x H 920 mm, lichtgrau/anthrazitgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-158856
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     845120303210
EAN/GTIN:
     4051273659460
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank

Der Schubladenschrank auf Rollen WSK 36-27 bietet mit fünf einzeln abschliessbaren Schubladen viel Platz für Werkzeug und Zubehör. Das robuste Produkt aus Stahl ist mit einer Tischplattenvorbereitung ausgestattet.

Den Arbeitsplatz und alles benötigte Zubehör organisieren, ohne dabei Platz zu PKrschwenden '“ das gelingt mit diesem fahrbaren Werkzeugschrank ausgezeichnet. Der kompakte Organisationshelfer bietet viel Platz in seinen Schubladen mit Doppelauszugssperre und in unterschiedlichen Höhen. Der Schrank ist auf vier leichtgängigen Rollen schnell und einfach zu bewegen. Dank der zwei feststellbaren Laufrollen arretieren Sie den Werkzeugschrank komfortabel und sicher.

Mit einer Höhe von 920 mm findet der mobile Werkzeugschrank problemlos unter Schreibtischen oder Werkbänken Platz. Die Tischplattenvorbereitung mit vorperforierten Löchern sorgt für eine bequeme Montage. Der praktische Werkzeugschrank ist in PKrschiedenen Farbvarianten erhältlich. Er PKrfügt über zwei Stossgriffe und das vierseitige Kopftablar. Bei der Tragfähigkeit haben Sie die Wahl zwischen Ausführungen mit maximal 75 oder 200 kg.

Wichtige Details:

  • Robuster Werkzeugschrank aus Stahl
  • Optimale Aufbewahrung von Werkzeug und Material
  • Organisation des Arbeitsplatzes
  • 5 voll ausziehbare Schubladen mit beidseitiger Auszugssperre, einzeln abschliessbar
  • 4 Laufrollen, davon 2 feststellbar: je 100 mm Durchmesser
  • InklusiPK 4-seitigem Kopftablar
  • An 2 Stossgriffen leicht manövrierbar
  • Traglast: 75 oder 200 kg
  • Blendenhöhe: 2 x 75 mm, 1 x 100 mm, 1 x 150 mm, 1 x 200 mm
  • Tischplattenvorbereitung mit 4 vorperforierten Löchern
  • Masse: B 717 x T 572 mm x H 920 mm
  • Erhältlich in PKrschiedenen Farben
Weitere Informationen:
Anlieferung:
Montiert
Farbe:
anthrazitgrau RAL 7016
Traglast Schublade:
75 kg
Abschliessbar:
Ja
Material Korpus:
Stahl
Bodenausgleich:
Nein
Rollen:
Ja
Tiefe:
572 mm
Farbe Korpus:
weissaluminium RAL 9006
Anzahl Schubladen:
5
Höhe:
920 mm
Gewicht:
178 kg
Breite:
717 mm
Weitere Suchbegriffe: Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, Material-Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, werkzeugschrank 5 schubladen, material werkzeugschrank, schubfachschrank fahrbar, 158856, 158856-SW81, Stahlschubladenschrank, Lagerschrank, UniPKrsalschrank, Materialschrank
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 1.308,41*
€ 1.485,00*
Frei Haus
ab € 1.534,68*
€ 1.727,81*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.485,00*
€ 1.767,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.467,86*
€ 1.746,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.401,66*
€ 1.667,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.360,29*
€ 1.618,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.308,41*
€ 1.557,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.