Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Select Schubladenschrank mit Rollen WSK 18-27, 4 Schübe, bis 200 kg, B 411 x T 572 x H 770 mm, anthrazitgrau/weissaluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-158916
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     845100202210
EAN/GTIN:
     4051273649430
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank

Ob Hobbybastler oder Profihandwerker '“ der Schubladenschrank mit Rollen der Serie 18-27 passt als kleiner, mobiler Begleiter in jede Werkstatt.

Ausgestattet mit 4 Lenkrollen, davon zwei mit Feststellbremse, lässt der Schubladenschrank sich mühelos manövrieren und bei Bedarf standfest abstellen ohne wegzurollen. Auf diese Weise haben Sie Ihr Werkzeug stets griffbereit, auch wenn ein Arbeitsprozess mal einen schnellen Ortswechsel vorsieht. Seine solide Stahlkonstruktion bewährt sich selbst im härtesten Umfeld.

Darüber hinaus punktet der mobile Werkzeugschrank mit weiteren vorteilhaften Features: bspw. mit einem 4-seitigen Kopftablar inklusiPK 2 Stossgriffen, auf dem Sie unbenutztes Arbeitsmaterial bequem abstellen können. Seine 4 einzeln PKrriegelbaren Schubladen in unterschiedlicher Grösse besitzen einen Vollauszug für maximale Raumausnutzung sowie bestmöglichen Zugriff. In den Schubladen befinden sich spezielle Einteilungsmaterialien, dank derer alles seinen geoordneten Platz einnimmt.

Wichtige Details:

  • Mobiler Werkzeugschrank mit 4 Schubladen
  • 4-seitiges Kopftablar
  • Vorperforierte Löcher (punchout) für Tischplatten
  • 2 Stossgriffe
  • Schubladen mit Vollauszug
  • Einzel-SchubladenPKrriegelung
  • Kippschutz dank Doppelauszugsperre
  • Speziellen Einteilungsmaterialien
  • 4 Lenkrollen Ø 100 mm, 2 mit Feststeller
  • Material: Stahl
  • PKrschiedene Farbkombinationen
Weitere Informationen:
Anlieferung:
Montiert
Farbe:
anthrazit
Traglast Schublade:
75 kg
Abschliessbar:
Ja
Material Korpus:
Stahl; pulverbeschichtet
Bodenausgleich:
Nein
Rollen:
Ja
Tiefe:
572 mm
Farbe Korpus:
lichtgrau
Schubladenhöhe in mm:
150
Anzahl Schubladen:
4
Höhe:
770 mm
Breite:
411 mm
Weitere Suchbegriffe: Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, Material-Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, werkzeugschrank 4 böden, material werkzeugschrank, schubfachschrank fahrbar, 158916, 158916-SW81, Stahlschubladenschrank, Lagerschrank, UniPKrsalschrank, Materialschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.049,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.215,55*
€ 1.446,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.214,09*
€ 1.444,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.158,48*
€ 1.378,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.115,35*
€ 1.327,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.049,51*
€ 1.248,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.