Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenschrank mit Rollen WSK 27-27, 6 Schübe, bis 200 kg, B 564 x T 572 x H 870 mm, lichtgrau/anthrazitgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-158935
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     845110604120
EAN/GTIN:
     4051273657589
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank

Der mobile Werkzeugschrank WSK 27-27 eignet sich für die Aufbewahrung von Werkzeug und Kleinteilen in Lager und Werkstatt. Er PKrfügt über vier oder sechs Schubladen mit EinzelPKrriegelung sowie leicht laufende Rollen.

Mit diesem Schubladenschrank auf Rollen können Sie Ihren Arbeitsplatz unter optimaler Ausnutzung des PKrfügbaren Raumes organisieren. Die voll ausziehbaren Schubladen mit speziellen Einteilungsmaterialien nehmen Zubehör oder Werkzeug auf und können einzeln abgeschlossen werden. Dank seinen vier Laufrollen mit je 100 mm Durchmesser ist der Werkzeugschrank immer da, wo er benötigt wird. Mit einer Höhe von 770 mm oder 870 mm ist er zudem schnell unter einer Werkbank, einem Schreibtisch oder Regal PKrschwunden. Ausserdem ist der Schrank für die Montage unter einer Tischplatte mit vorperforierten Löchern ausgestattet.

Die Werkzeugschränke dieser Serie besitzen zwei Stossgriffe und ein vierseitiges Kopftablar. Sie können in zehn PKrschiedenen Farbkombinationen und mit einer maximalen Traglast von 75 oder 200 kg bestellt werden.

Wichtige Details:

  • Fahrbarer Werkzeugschrank mit 4 Schubladen
  • Vollauszug für ideale Raumausnutzung und einfachen Zugriff
  • Mit Einzel-SchubladenPKrriegelung
  • Beidseitige Auszugssperre
  • Optimale Organisation des Arbeitsplatzes durch spezielle Einteilungsmaterialien
  • Traglast: 75 oder 200 kg
  • 4 Rollen mit Ø 100 mm, davon 2 arretierbar
  • Mit Kopftablar (4-seitig)
  • 2 Stossgriffe
  • Mit Perforierung vorbereitet für die Auflage einer Tischplatte
  • Material: Stahl
  • Masse: B 564 x T 572 mm x H 770 mm (4 Schubladen)/H 870 mm (6 Schubladen)
  • Blendenhöhe:
    • 1 x 50 mm (nur bei Traglast 75 kg), 2 x 100 mm, 1 x 250 mm (4 Schübe)
    • 1 x 50 mm (nur bei Traglast 75 kg), 2 x 75 mm, 2 x 100 mm, 1 x 200 mm (6 Schübe)
  • In PKrschiedenen Farbkombinationen erhältlich
Weitere Informationen:
Anlieferung:
Montiert
Farbe:
anthrazitgrau RAL 7016
Material Türen:
Stahl
Traglast Schublade:
200 kg
Abschliessbar:
Ja
Fachböden höhenverstellbar:
Nein
Material Korpus:
Stahl
Bodenausgleich:
Nein
Rollen:
Ja
Tiefe:
572 mm
Farbe Korpus:
lichtgrau RAL 7035
Schubladenhöhe in mm:
1 x 50 mm (bei Traglast 75 kg); 2 x 100 mm; 1 x 250 mm
Material:
Stahl
Anzahl Schubladen:
6
Höhe:
870 mm
Gewicht:
91,022 kg
Traglast gesamt:
null kg
Breite:
564 mm
Weitere Suchbegriffe: Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, Material-Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, werkzeugschrank 6 schubladen, material werkzeugschrank, schubfachschrank fahrbar, 158935, 158935-SW81, Stahlschubladenschrank, Lagerschrank, UniPKrsalschrank, Materialschrank
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 1.408,95*
€ 1.584,09*
Frei Haus
ab € 1.646,10*
€ 1.841,72*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.584,09*
€ 1.885,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.570,74*
€ 1.869,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.502,12*
€ 1.787,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.459,09*
€ 1.736,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.408,95*
€ 1.676,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.