Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Select Schubladenschrank 27-36, 5 Schübe, bis 75 kg, B 564 x T 725 x H 850 mm, enzianblau/lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-159472
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     845140503111
EAN/GTIN:
     4051273670298
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank

Statten Sie Ihre Werkstatt mit dem SSI Schäfer Schubladenschrank 27-36 aus, um für Ordnung zu sorgen. Der stabile Schrank ist mit fünf Schüben erhältlich, die jeweils bis zu 75/200 kg tragen.

Dank seines abgeschlossenen Gehäuses aus pulverbeschichtetem Stahl schützt der SSI Schäfer Schubladenschrank 27-36 seinen Inhalt gegen Verschmutzungen, Flüssigkeiten und mechanische Schäden. Seine Oberfläche ist abrieb- sowie stossfest und mit einem speziellen umweltfreundlichen Lack gegen Korrosion behandelt. Um einen unerwünschten Zugriff zu unterbinden, verfügt er ausserdem über ein Zentralschloss.

Da sich die einzelnen Schubladen vollständig ausziehen lassen und die Mantelhöhe gut ausgestaltet ist, wird der Stauraum optimal ausgenutzt. Belastbar sind die Schubladen jeweils mit einem Gewicht von bis zu 75/200 kg. Kippen können sie dabei nicht, da sie mit einer praktischen Sperre versehen sind.

Weitere Details:

  • Stabiler Schubladenschrank für Werkstatt und Hobbykeller
  • Schubladen mit einer Tragkraft bis 75/200 kg
  • Maximale Ausnutzung der Schubladen dank Vollauszug und optimaler Mantelhöhe
  • Kippschutz dank Einzelschubladensperre
  • Geschlossenes Gehäuse zum Schutz gegen Schmutz, Flüssigkeiten und mechanische Beanspruchung
  • Abrieb- und schlagfeste Oberfläche mit Korrosionsschutz (Elektrophorese-Tauchlackierung, umweltfreundlicher Pulverlack)
  • Mit Zentralschloss verschliessbar
  • Anzahl Schubladen: 5
  • Material: pulverbeschichteter Stahl
  • Farbe Korpus/Schubladen: verschiedene Kombinationen erhältlich
  • Masse B 564 x T 725 x H 850 mm
  • Gewicht:102,499 kg
  • Schubladenhöhe bei 5 Schubladen: 2 x 100 mm, 1 x 150 mm, 2 x 200 mm
Weitere Informationen:
Anlieferung:
Montiert
Farbe:
enzianblau RAL 5010
Traglast Schublade:
75 kg
Abschliessbar:
Ja
Material Korpus:
pulverbeschichtet; Stahlblech
Rollen:
Nein
Tiefe:
725 mm
Farbe Korpus:
lichtgrau RAL 7035
Schubladenhöhe in mm:
2 x 100, 1 x 150, 2 x 200
Material:
Stahl, pulverbeschichtet
Anzahl Schubladen:
5
Höhe:
850 mm
Gewicht:
102,499 kg
Breite:
564 mm
Weitere Suchbegriffe: Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, Material-Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, schubladenschrank h850xb564xt725mm, material werkzeugschrank, werkzeugschrank 5 schubladen, 159472, 159472-SW81, Stahlschubladenschrank, Lagerschrank, Universalschrank, Materialschrank
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 1.022,14*
€ 1.191,06*
Frei Haus
ab € 1.196,37*
€ 1.392,45*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.191,06*
€ 1.417,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.187,62*
€ 1.413,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.128,02*
€ 1.342,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.084,84*
€ 1.290,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.022,14*
€ 1.216,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.