Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Select Schubladenschrank 36-36, 9 Schübe, bis 75 kg, B 717 x T 725 x H 1450 mm, weissalu/anthrazitgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-159856
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     845151003210
EAN/GTIN:
     4051273681423
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank

Die hochwertige Lösung für die Lagerung in Werkstatt und Hobbykeller: Der Schubladenschrank Schäfer 36-36 ist stabil konstruiert und schützt Ihre Betriebsmittel zuverlässig gegen Verschmutzungen

.

Der robuste Stahlschrank ist mit einer umweltfreundlichen Pulverbeschichtung versehen, die gegen Korrosion schützt und ausserdem schlag- und abriebfest ist. Auch leichte Schläge können ihm nichts anhaben '“ der Inhalt ist optimal geschützt gegen Verunreinigungen und Beschädigungen. Einen unbefugten Zugriff auf den Inhalt verhindert ein Zylinderschloss.

Damit Sie genau den Schrank finden, der zu Ihrer Werkstatt passt, ist er in verschiedenen Farbkombinationen erhältlich. Ausserdem können Sie zwischen einem Modell mit vier, fünf, sieben oder neun Schubladen wählen '“ ganz nach Ihrem persönlichen Bedarf. Ausserdem können Sie zwischen H 800, 850, 1150 und 1450 mm wählen. Die Schubladen tragen je nach Auswahl bis zu 75 kg oder 200 kg und eignen sich daher auch für die Unterbringung schweren Lagerguts oder von Werkzeugen. Die Schubladen mit 50 mm Blendenhöhe gibt es konstruktionsbedingt nur mit 75 kg Traglast, ab 150 mm Blendenhöhe haben die Schubladen alle einen 200 kg Auszug.

Weitere Details:

  • Stabiler Schubladenschrank, ideal für die Werkstatt oder den Hobbykeller
  • Wahlweise 4,5, 7 oder 9 Schübe mit einer jeweiligen Tragkraft bis zu 75 oder 200 kg
  • Vollauszug und optimierter Mantelhöhe
  • Kippschutz Einzelschubladensperre
  • Geschlossenes Gehäuse schützt gegen Flüssigkeiten, Schmutz und mechanische Beanspruchung
  • Korrosions-, abrieb- und schlagfeste Oberfläche (Tauchlackierung Elektrophorese, Pulverlack umweltfreundlich)
  • Zylinderschloss
  • Material: pulverbeschichteter Stahl
  • Verschiedenen Farbkombinationen
  • Masse B 717 x T 725 x H 800/850/1150/1450 mm
  • Gewicht: je nach Ausführung zwischen 105,86 und 194,65 kg
  • Lieferung erfolgt montiert
  • Schubladenhöhe bei 4 Schubladen: 1 x 100 mm, 2 x 150 mm, 1 x 300 mm
  • Schubladenhöhe bei 5 Schubladen: 1 x 100 mm, 3 x 150 mm, 1 x 200 mm
  • Schubladenhöhe bei 7 Schubladen: 2 x 75 mm, 2 x 100 mm, 1 x 150 mm, 1 x 250 mm, 1 x 300 mm
  • Schubladenhöhe bei 9 Schubladen: 3 x 100 mm, 5 x 150 mm, 1 x 300 mm
Weitere Informationen:
Anlieferung:
Montiert
Farbe:
anthrazitgrau RAL 7016
Traglast Schublade:
75 kg
Abschliessbar:
Ja
Rollen:
Nein
Tiefe:
725 mm
Farbe Korpus:
weissaluminium RAL 9006
Material:
Stahl, pulverbeschichtet
Anzahl Schubladen:
9
Höhe:
1450 mm
Gewicht:
194,65 kg
Breite:
717 mm
Weitere Suchbegriffe: Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, Material-Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, schubladenschrank (bxtxh) 717x725x1450mm, material werkzeugschrank, werkzeugschrank 9 schubladen, 159856, 159856-SW81, Stahlschubladenschrank, Lagerschrank, Universalschrank, Materialschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.803,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.058,79*
€ 2.449,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.028,06*
€ 2.413,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.923,60*
€ 2.289,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.863,11*
€ 2.217,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.803,31*
€ 2.145,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.