Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Original, OKI Toner 44469803, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-160744
Hersteller:
     OKI
Herst.-Nr.:
     134867
EAN/GTIN:
     5031713047995
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge

Die Tonerkassetten sorgen für eine 1a-Druckqualität. Klare, gestochen scharfe Linien bei Text und Grafik sind gewährleistet. Beim Wechseln der Tonerkassette erneuern Sie das komplette Drucksystem, damit bleibt der Drucker immer in Bestform.

Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Seitenleistung S/W:
3500
Kapazität ca./ Seiten:
3500
Typ:
Tonerkassette
Sparpack:
Nein
kompatibel zu:
OKI 44469803
Originalzubehör:
Ja

Kompatible Geräte:
OKI:
C 310 DN; C 330 DN; C 331 DN; C 510 DN; C 511 DN; C 530 DN; C 531 DN; MC 351 DN; MC 352 DN; MC 361 DN; MC 362 DN; MC 561 DN; MC 562 DN; MC 562 DNW
Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner OKI, Toner Cartridge OKI, Toner OKI, Tonerkartusche OKI, Tonerkassette OKI, Wiederaufbereitete Toner, Wiederaufbereitete Tonerkartusche, oki toner schwarz 3.500 seiten, lasertoner, lasertoner schwarz, 160744, 160744-SW81, Druckkassette, Druckertoner, Laserfaxtoner, Laserfax-Tonerkassette, Copybox (Laserdrucker), Druckkassette (Laserdrucker), Tonerkassette (Laserdrucker)
Angebote (34)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
100
€ 4,50*
ab € 57,30*
€ 69,45*
3 Tage
30
€ 4,15*
ab € 56,85*
€ 69,53*
1 Tag
71
€ 7,50*
ab € 57,56*
€ 69,73*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 57,73*
€ 69,90*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 76,33*
€ 92,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,50*
€ 110,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,21*
€ 109,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,00*
€ 96,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,08*
€ 95,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,33*
€ 90,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Riensch & Held
16/830.20.20
ab € 17,82*
Ähnlich
OKI
44469704
ab € 74,42*
Ähnlich
OKI
44469705
ab € 75,46*
Ähnlich
OKI
44469706
ab € 76,03*
Ähnlich
OKI
44469722
ab € 149,09*
Ähnlich
OKI
44469723
ab € 150,37*
Ähnlich
OKI
44469724
ab € 150,67*
Ähnlich
OKI
44469804
ab € 69,71*
Ähnlich
OKI
44494202
ab € 127,52*
Ähnlich
OKI
44968301
ab € 116,85*
Ähnlich
OKI
44973508
ab € 91,76*
Ähnlich
WhiteBox
44469722
ab € 7,61*
Ähnlich
WhiteBox
44469723
ab € 7,71*
Ähnlich
WhiteBox
44469724
ab € 6,22*
Ähnlich
WhiteBox
44469803
ab € 10,77*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.