Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Whiteboard Zubehör MAUL Standard, Set: 31-teilig, geeignet für alle Whiteboards


Menge:  Satz  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-161640
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     6385909.SSI
EAN/GTIN:
     4002390058094
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Tafelzubehör-Set
Zubehörset (Magnettafel)
tafelzubehör-set maul
zubehörset (magnettafel)

Das Whiteboard Zubehör Set Standard von MAUL ist die perfekte Lösung für professionelles Arbeiten an und mit Whiteboards aller Art. Als hochwertiges Einsteiger Set konzipiert, umfasst es insgesamt 31 Teile für den sofortigen Einsatz.

Dazu zählen 4 farblich sortierte XL-Boardmarker mit einer Rundspitze von 2 bis 2,5 mm. Hinzu kommt ein magnetischer Tafelwischer mit 10 Vliestüchern und eine Flasche Reinigungsspray mit 125 ml Inhalt.

Dank der 10 farblich in Grau gehaltenen Rundmagnete sowie den 5 farblich sortierten Rundmagneten können Sie zudem umgehend Bilder oder Notizblätter an dem Whiteboard befestigen. Die Rundmagnete des Whiteboard Zubehör Sets Standard von MAUL besitzen einen Durchmesser von jeweils 32 mm.

Weitere Details:

  • Hochwertiges, 31 Teile umfassendes Whiteboard Zubehör Set
  • Für alle Arten von Whiteboards geeignet
  • 4 farblich sortierte XL-Boardmarker (Rundspitze 2-2,5 mm)
  • 1 magnetischer Tafelwischer
  • 10 Vliestücher
  • 1 Flasche Reinigungsspray, Inhalt 125 ml
  • 10 graue Rundmagnete ( jeweils 32 mm)
  • 5 farblich sortierte Rundmagnete ( jeweils 32 mm)
Weitere Suchbegriffe: 161640, 161640-SW81, Tafel Zubehör, Tafelzubehör, Magnet, Marker, Reinigungsspray, Magnet-Tagesschild, Magnet-Monatsschild, Magnet-Datumstreifen, Magnet-Datumsschild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 19,83*
€ 27,94*
Frei Haus
ab € 24,90*
€ 34,37*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 27,94*
€ 33,25
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 27,52*
€ 32,75
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 26,42*
€ 31,44
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 25,82*
€ 30,73
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 24,86*
€ 29,58
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 19,83*
€ 23,60
pro Satz
1 Satz enthält 1 Stück (ab € 19,83* pro Stück)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.