Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAUL Moderationstafel Pro, Textil/Textil grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-162635
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     6407282
EAN/GTIN:
     4002390059985
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Metaplan-Wand
Metaplanwand
Moderationstafel
Moderatorentafel

Im Hoch- und Querformat einsetzbar. Mehrere Tafeln können miteinander verbunden werden, sowohl gerade als auch bogenförmig in einem Winkel von 150-°

  • Tafelfläche: B 1200 x H 1500 mm
  • Hochformat: B 1310 x T 610 x H 1875 mm
  • Querformat: B 1610 x T 610 x H 1875 mm
  • Tafel beidseitig verwendbar
  • Schneller und einfacher Aufbau dank Sicherheits-Schnellverschluss
  • Lieferung inkl. Rollensatz, Ablegeschale, Verbindungsklammern, Blockhalterung, Moderationszubehör
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Tafelhöhe:
1500 mm
Feststellbare Rollen:
Ja
Fahrbar:
Ja
Beidseitig verwendbar:
Ja
Oberfläche:
Textil
Tafelbreite:
1200 mm
Material Rahmen:
Aluminium, eloxiert
Lieferumfang:
inkl. Rollensatz, Ablageschale, Verbindungsklammern, Blockhalterung, Moderationszubehör (360 Karten und 200 Pinn-Nadeln)
Tiefe:
610 mm
Klappbar:
Nein
Gewicht:
9.950 kg
Weitere Suchbegriffe: Präsentationstafel, Pinboard, Pinntafel, Pinnwand, Pintafel, Pinwand, Pinwände, Textilboard, Textiltafel, Messewand, Moderationswand, Präsentationswand, Tafelzubehör-Set, Zubehörset (Magnettafel), pinnwand 120cm x 150cm, metaplan wand, metaplanwand maul, 162635, 162635-SW81, Schulungstafel, Multiboard, Whiteboard, Wandtafel, Roll-Moderationswand, Klappmoderationswand
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
23
Frei Haus
ab € 319,98*
€ 392,11*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 323,28*
€ 395,52*
Frei Haus
ab € 440,11*
€ 517,97*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 465,69*
€ 544,80*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 544,80*
€ 648,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 527,12*
€ 627,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 480,61*
€ 571,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 473,54*
€ 563,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 465,69*
€ 554,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.