Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAUL Moderationstafel Pro, Kork/Kork


Menge:  Satz  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-162637
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     6407682
EAN/GTIN:
     4002390060028
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kork-Pinnwand
Kork-Pinwand
Korkpinnwand
Korkpinwand

Im Hoch- und Querformat einsetzbar. Mehrere Tafeln können miteinander verbunden werden, sowohl gerade als auch bogenförmig in einem Winkel von 150-°

  • Tafelfläche: B 1200 x H 1500 mm
  • Hochformat: B 1310 x T 610 x H 1875 mm
  • Querformat: B 1610 x T 610 x H 1875 mm
  • Tafel beidseitig verwendbar
  • Schneller und einfacher Aufbau dank Sicherheits-Schnellverschluss
  • Lieferung inkl. Rollensatz, Ablegeschale, Verbindungsklammern, Blockhalterung, Moderationszubehör
Weitere Informationen:
Farbe:
kork
Tafelhöhe:
1500 mm
Feststellbare Rollen:
Ja
Fahrbar:
Ja
Beidseitig verwendbar:
Ja
Oberfläche:
Kork
Tafelbreite:
1200 mm
Material Rahmen:
Aluminium, eloxiert
Lieferumfang:
inkl. Rollensatz, Ablageschale, Verbindungsklammern, Blockhalterung, Moderationszubehör (360 Karten und 200 Pinn-Nadeln)
Tiefe:
610 mm
Klappbar:
Nein
Gewicht:
9.510 kg
Weitere Suchbegriffe: Korktafel, Korkwand, Metaplan-Wand, Metaplanwand, Moderationstafel, Moderatorentafel, Präsentationstafel, Pinboard, Pinntafel, Pinnwand, Pintafel, Pinwand, Pinwände, Textilboard, Textiltafel, Tafelzubehör-Set, Zubehörset (Magnettafel), maul moderationstafel kork, metaplan wand, metaplanwand kork, 162637, 162637-SW81, Schulungstafel, Multiboard, Whiteboard, Wandtafel, Roll-Moderationswand, Klappmoderationswand
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
21
Frei Haus
ab € 305,96*
€ 381,06*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 370,32*
€ 457,30*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 457,30*
€ 544,19
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 446,07*
€ 530,82
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 392,56*
€ 467,15
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 384,54*
€ 457,60
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 370,32*
€ 440,68
pro Satz
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.