Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAUL Moderationstafel Pro, Whiteboard/Whiteboard


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-162639
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     6407582
EAN/GTIN:
     4002390060011
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mobiles Whiteboard
mobiles whiteboard maul
mobiles whiteboard
mobiles whiteboard 120 x 90 cm

Die professionelle Tafel ist geeignet für Workshops, Moderationen, Präsentationen uvm.
Schneller und einfacher Aufbau dank Sicherheits-Schnellverschluss. Im Hoch- und Querformat einsetzbar. Mehrere Tafeln können miteinander verbunden werden, sowohl gerade als auch bogenförmig in einem Winkel von 150-°. Tafel beidseitig verwendbar. Rahmen aus eloxiertem Aluminium. Tafel mit PU-Hartschaum-Kern. Stellfüsse mit Bodenausgleichsschrauben.

  • Tafelfläche: B 1200 x H 1500 mm
  • Hochformat: B 1310 x T 610 x H 1875 mm
  • Querformat: B 1610 x T 610 x H 1875 mm
  • Lieferung inkl. Rollensatz, Ablegeschale, Verbindungsklammern, Blockhalterung, Moderationszubehör
Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Tafelhöhe:
1500 mm
Feststellbare Rollen:
Nein
Fahrbar:
Ja
Beidseitig verwendbar:
Ja
Oberfläche:
kunststoffbeschichtet
Tafelbreite:
1200 mm
Klappbar:
Nein
Material Rahmen:
Aluminium, eloxiert
Lieferumfang:
inkl. Rollensatz, Ablageschale, Verbindungsklammern, Blockhalterung, Moderationszubehör (360 Karten und 200 Pinn-Nadeln)
Gewicht:
22.280 kg
Tiefe:
610 mm
Weitere Suchbegriffe: 162639, 162639-SW81, Moderationstafel, Schulungstafel, Multiboard, Whiteboard, Präsentationstafel, Wandtafel, Roll-Moderationswand, Klappmoderationswand
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 440,80*
€ 525,64*
Frei Haus
ab € 553,92*
€ 630,98*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 525,64*
€ 625,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 500,53*
€ 595,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 459,62*
€ 546,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 452,25*
€ 538,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 440,80*
€ 524,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.