Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAUL Moderationstafel Pro, Textil, blau/Whiteboard


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-162641
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     6408882
EAN/GTIN:
     4002390060103
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mobiles Whiteboard
Metaplan-Wand
Metaplanwand
Moderationstafel

Die MAUL Moderationstafel PRO ist eine unverzichtbare Ergänzung für Ihre Projekte oder Präsentationen und ist mobil, flexibel und beidseitig einsetzbar.
Die zwei Oberflächen der rollbaren Moderationstafel erlauben die Nutzung sowohl als beschriftbares Whiteboard und umseitig als textile, blaue Pinnwand, um sich Ihren individuellen Bedürfnissen anzupassen. Die Moderationstafel verfügt über eine Ablageschale, Verbindungsklammern, Blockhalterung und Moderationszubehör, sodass Ihrer einzigartigen Präsentation wirklich nichts mehr im Wege steht.

  • Rückseite pinnbare Textil-Oberfläche in Blau, Vorderseite Whiteboard
  • Tafelfläche: B 710 x H 1155 mm
  • Gesamtmasse: B 865 x T 610 x H 1670/ 1920 mm
  • Tafelkern: PU-Hartschaum-Kern
  • im Hochformat verwendbar
  • Gewicht: ca. 6,9 kg
  • Lieferung inkl. Rollensatz, Ablageschale, Verbindungsklammern, Blockhalterung, Moderationszubehör (360 Karten und 200 Pinn-Nadeln)
Weitere Informationen:
Farbe:
blau; weiss
Tafelhöhe:
1155 mm
Feststellbare Rollen:
Ja
Fahrbar:
Ja
Beidseitig verwendbar:
Ja
Oberfläche:
Textil
Tafelbreite:
710 mm
Klappbar:
Nein
Material Rahmen:
Aluminium, eloxiert
Lieferumfang:
inkl. Rollensatz, Ablageschale, Verbindungsklammern, Blockhalterung, Moderationszubehör (360 Karten und 200 Pinn-Nadeln)
Gewicht:
6,9 kg
Tiefe:
610 mm
Weitere Suchbegriffe: Moderatorentafel, Präsentationstafel, Messewand, Moderationswand, Präsentationswand, Tafelzubehör-Set, Zubehörset (Magnettafel), Whiteboard-Zubehörset, Whiteboardzubehör, Whiteboardzubehörset, metaplanwand maul, metaplan wand, moderationswand textilbezug, 162641, 162641-SW81, Wandtafel, Whiteboard, Schulungstafel, Multiboard, Roll-Moderationswand, Klappmoderationswand
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 259,16*
€ 319,59*
Frei Haus
ab € 322,48*
€ 396,67*
11 Tage
19
Frei Haus
ab € 419,63*
€ 502,54*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 319,59*
€ 380,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 317,72*
€ 378,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 267,83*
€ 318,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 265,86*
€ 316,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 259,16*
€ 308,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.