Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAUL Moderationstafel Pro, klappbar, Textil/Whiteboard, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-162647
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     6408482
EAN/GTIN:
     4002390060097
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mobiles Whiteboard
Metaplan-Wand
Metaplanwand
Moderationstafel

Mit der klappbaren MAUL Moderationstafel PRO sind Sie für alle Eventualitäten ausgestattet. Die Moderationstafel ist rollbar und somit flexibel und mobil einsetzbar, ganz nach Ihren Bedürfnissen.
Die professionelle Moderationstafel verfügt über ein Mittelprofil aus eloxiertem Aluminium und einen PU-Hartschaum-Kern. Das Nut- und Federsystem verleiht mehr Stabilität und somit gibt es weniger Beschädigungen an den Trennkanten. Für den optimalen Stand sorgen ausserdem die Stellfüsse mit Bodenausgleichsschrauben '“ damit Sie sich während der Präsentation nur auf Ihre Inhalte konzentrieren brauchen!

  • Moderationstafel mit PU-Hartschaum-Kern
  • Rahmen aus eloxiertem Aluminium
  • wahlweise im Hoch- oder Querformat einsetzbar
  • Gesamtmasse: B 1310 x T 610 x H 1875 mm (nur im Hochformat)
  • Tafelfläche: B 1200 x H 1500 mm
  • Lieferung inkl. Rollensatz, Ablageschale, Verbindungsklammern, Blockhalterung, Moderationszubehör
Weitere Informationen:
Farbe:
blau; weiss
Tafelhöhe:
1500 mm
Feststellbare Rollen:
Ja
Fahrbar:
Ja
Beidseitig verwendbar:
Ja
Oberfläche:
Textil; Kunststoff
Tafelbreite:
1200 mm
Material Rahmen:
Aluminium, eloxiert
Lieferumfang:
inkl. Rollensatz, Ablageschale, Verbindungsklammern, Blockhalterung, Moderationszubehör (360 Karten und 200 Pinn-Nadeln)
Tiefe:
610 mm
Klappbar:
Ja
Gewicht:
15.580 kg
Weitere Suchbegriffe: Moderatorentafel, Präsentationstafel, Messewand, Moderationswand, Präsentationswand, Tafelzubehör-Set, Zubehörset (Magnettafel), Whiteboard-Zubehörset, Whiteboardzubehör, Whiteboardzubehörset, moderationstafel maul filz, metaplan wand, metaplanwand filz, 162647, 162647-SW81, Multiboard, Wandtafel, Whiteboard, Schulungstafel, Roll-Moderationswand, Klappmoderationswand
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 404,05*
€ 487,08*
Frei Haus
ab € 507,13*
€ 585,81*
11 Tage
24
Frei Haus
ab € 585,42*
€ 657,87*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 487,08*
€ 579,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 464,81*
€ 553,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 417,94*
€ 497,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 412,76*
€ 491,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 404,05*
€ 480,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.