Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flipchart MAULStandard + 5 x 20 Blatt Flipchartpapier, gratis


Menge:  Satz  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-163111
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     253924
EAN/GTIN:
     4250510865897
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flip-Chart
Flipchart
Flipchart-Tafel
Flipcharttafel
  • aus stabiler Melaminharzplatte und kunststoffbeschichtetem Stahlblech
  • magnethaftend
  • beschrift- und trocken abwischbar
  • höhenverstellbar von 1100 bis 1860 mm
  • mittels Schrauben arretierbar
  • Beine aus Rundrohr
  • mit Ablegschale für Flipchart-Zubehör, Marker etc.
  • Ablegschale und Abdeckklappe aus bruchsicherem Kunststoff
  • Abdeckklappe mit Griffmulde
  • horizontal einzeln verschiebbare Blockhalter für alle handelsüblichen Blockformate
  • Farbe: Grau
  • Gewicht: ca. 12 kg
  • Masse Tafel: B 660 x H 970 mm


Lieferung inkl. 5 x 20 Blatt Flipchartpapier, gratis

  • 70 g/qm, kariert
Weitere Informationen:
Beschreibbar:
Ja
Farbe:
weiss
Fahrbar:
Nein
Tafelhöhe:
680 mm
Breite Grundgestell:
890 mm
Tafelbreite:
680 mm
Höhenverstellbar:
Ja
Lieferumfang:
Ablageschale für Marker, Flipchart-Block
Trocken abwischbar:
Ja
Höhe min.:
1100 mm
Anzahl Seitenarme:
0
Drehbar:
Nein
Fuss:
Stahlrohrstandfuss
Klappbarer Schnellwechsel-Blockhalter:
Ja
Magnethaftend:
Ja
Ablageschale:
Ja
Klappbar:
Nein
Gewicht:
10 kg
Material Tafel:
Stahlblech
Höhe max.:
1860 mm
Material Gestell:
Stahlrohr
Weitere Suchbegriffe: flip-chart weiß, flip chart, flipchart maul, 163111, 163111-SW81, Multiboard, Flipchart mit Rollen, Stand-Flipchart, Flipchart mobil, Flipscharts, Standard-Flipchart
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 77,14*
€ 102,34*
Frei Haus
ab € 77,14*
€ 102,34*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 102,34*
€ 121,78
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 100,04*
€ 119,05
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 96,15*
€ 114,42
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 89,94*
€ 107,03
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 77,14*
€ 91,80
pro Satz
1 Satz enthält 1 Stück (ab € 77,14* pro Stück)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.