Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoff-Abfallsack für 300XM/500X/M, 75L, 100 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-163298
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     40070
EAN/GTIN:
     5010255785336
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfall-Säcke
Abfallsack
Entsorgungssack
Müllsäcke
  • Fassungsvermögen: 75 L
  • Inhalt: 100 Stück
Weitere Informationen:
Auffangvolumen:
75 l
Stück pro Paket:
100
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Abfallsack für Aktenvernichter, Auffangbeutel, Schnittgutsack, abfallsack 75 ltr, abfall säcke, leitz abfallsack, 163298, 163298-SW81, Kleinakten-Shredder, Small-Office-Aktenvernichter, Kleinaktenvernichter, Home-Office-Aktenvernichter, SoHo-Aktenvernichter, Kleinakten-Reisswolf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 86,90*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,869* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 114,14*
€ 135,83
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 113,40*
€ 134,95
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 108,56*
€ 129,19
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 104,80*
€ 124,71
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 86,90*
€ 103,41
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.