Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAULsolid Moderationstafel, Papierbeschichtung + Moderationskarten-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-163606
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     6365282.SSI
EAN/GTIN:
     4002390062442
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Metaplan-Wand
Metaplanwand
Moderationstafel
Moderatorentafel
  • auch als Stellwandsystem einsetzbar
  • platzsparende Aufbewahrung und praktischer Transport durch einfache Montage der Stellfüsse
  • Stellfüsse mit Bodenschoner aus Filz
  • beidseitig verwendbare Pinnwand
  • Oberfläche: Papierbeschichtung, weiss
  • Tafelmass: B 1200 x H 1500 mm
  • Gesamthöhe: 1900 mm
  • Lieferung inkl. Moderationskarten-Set (bestehend aus 720 Karten und 400 Pinn-Nadeln)
Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Tafelhöhe:
1500 mm
Feststellbare Rollen:
Nein
Fahrbar:
Nein
Beidseitig verwendbar:
Ja
Oberfläche:
papierbeschichtet
Tafelbreite:
1200 mm
Klappbar:
Nein
Material Rahmen:
Aluminium
Lieferumfang:
inkl. Moderationsset
Tiefe:
610 mm
Weitere Suchbegriffe: Präsentationstafel, Pinboard, Pinntafel, Pinnwand, Pintafel, Pinwand, Pinwände, Textilboard, Textiltafel, metaplanwände b 1200 x t 640 x h 1500 mm, metaplan wand, metaplan-wand papier, 163606, 163606-SW81, Tafel für die Moderation, Roll-Moderatorentafel, Kommunikationswand, Konferenztafel, Roll-Kommunikationswand, Leinwandtafel für die Moderation, Roll-Moderationswand, Klappmoderationswand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 174,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 222,69*
€ 265,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 220,83*
€ 262,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 202,11*
€ 240,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 186,50*
€ 221,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 174,67*
€ 207,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.