Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAULsolid Moderationstafel, Filz blau + Moderationskarten-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-163608
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     6365482.SSI
EAN/GTIN:
     4002390062459
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filz-Pinnwand
Filzpinnwand
Filztafel
Filzwand
  • solider und zuverlässiger Begleiter für Präsentationen - auch als Stellwandsystem einsetzbar
  • platzsparende Aufbewahrung und praktischer Transport durch einfache Montage der Stellfüsse
  • stabiler Rahmen aus pulverbeschichtetem Aluminium
  • Stellfüsse mit Bodenschoner aus Filz
  • Kern aus Spezial-Schaumplatte
  • beidseitig verwendbare Pinnwand
  • Oberfläche: Filz
  • Tafelmass: B 1200 x H 1500 mm
  • Gesamthöhe: 1900 mm
  • Lieferung inkl. Moderationskarten-Set (bestehend aus 720 Karten und 400 Pinn-Nadeln)
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Tafelhöhe:
1500 mm
Feststellbare Rollen:
Nein
Fahrbar:
Nein
Beidseitig verwendbar:
Ja
Oberfläche:
Filz
Tafelbreite:
1200 mm
Klappbar:
Nein
Material Rahmen:
Aluminium
Lieferumfang:
inkl. Moderationskarten- Set (bestehend aus 720 Karten und 400 Pinn- Nadeln)
Gewicht:
Jul 55 kg
Tiefe:
610 mm
Weitere Suchbegriffe: Metaplan-Wand, Metaplanwand, Moderationstafel, Moderatorentafel, Präsentationstafel, Pinboard, Pinntafel, Pinnwand, Pintafel, Pinwand, Pinwände, Textilboard, Textiltafel, metaplanwände b 1200 x t 640 x h 1500 mm, filz pinnwand, filz-pinnwand maul, 163608, 163608-SW81, Tafel für die Moderation, Roll-Moderatorentafel, Kommunikationswand, Konferenztafel, Roll-Kommunikationswand, Leinwandtafel für die Moderation, Roll-Moderationswand, Klappmoderationswand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 203,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 261,65*
€ 311,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 257,35*
€ 306,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 234,02*
€ 278,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 218,63*
€ 260,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 203,86*
€ 242,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.