Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter HSM- SECURIO B35, Partikelschnitt 0,78 x 11 mm, Öler


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Umwelt Engel/uz174
Artikel-Nr.:
     224-163726
Hersteller:
     HSM
Herst.-Nr.:
     1925111O
EAN/GTIN:
     4026631047203
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Großbüro Aktenvernichter
Großbüro Shredder
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
  • Büro-Aktenvernichter (für 3 - 8 Personen)
  • Unterschrank mit Sichtfenster zur Füllstandsanzeige und herausziehbarem Mehrweg-Auffangbeutel
  • separater CD-Auffangbeutel zur sortenreinen Trennung des geschredderten Materials
  • auf Rollen fahrbar
  • zerkleinert CDs/DVDs, Kreditkarten und Kundenkarten
  • Eingabebreite: 400 mm
  • Schnittbreite: 3,9 mm
  • Schnittleistung: 26-28 Blatt (80 g/qm)
  • Schnittgeschwindigkeit: 88 mm/Sekunde
  • Sicherheitsstufe: P-6
  • Volumen Schnittgutbehälter: 130 Liter
  • Leistung/Anschluss: 590 W/230 V
  • Masse: B 618 x T 525 x H 870 mm
  • Gewicht: 48,3 kg
Weitere Informationen:
Umweltsiegel:
Blauer Engel
Automatische Papierzuführung:
Nein
Arbeitsbreite:
400 mm
Material Schneidwalzen:
Stahl
Schnittleistung:
9 Blatt
Büroklammerfestes Schneidwerk:
Ja
Auffangvolumen:
130 l
Schnittart:
Partikelschnitt
Blauer Engel:
Ja
Höhe:
870 mm
Partikellänge:
11 mm
Farbe:
weiss
Anzahl Schneidewerke:
1
Sicherheitsstufe:
P-6
Geräuschpegel im Leerlauf:
56 db(A)
Schnittbreite:
0,78 mm
Separates CD-Schneidwerk:
Ja
Leistung:
590 W
Format:
DIN A3
Tiefe:
525 mm
Spannung:
230 V
Rücklaufschaltung:
Ja
Schnittgeschwindigkeit:
88 mm/s
Material:
Kunststoff
Geeignet für:
Papier, Büroheftklammern, CDs/DVDs, Kreditkarten
Gewicht:
53.5 kg
Breite:
618 mm
Automatische Ölfunktion:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Akten-Vernichter, Aktenschredder, Aktenvernichter, Aktenvernichter Gesamtsortiment, Reisswolf, Schredder, Shredder, alle Aktenvernichter, aktenvernichter hsm, großmengen shredder, aktenvernichter sicherheitsstufe 6, 163726, 163726-SW81, Small-Office-Aktenvernichter, Kleinaktenvernichter, Home-Office-Aktenvernichter, SoHo-Aktenvernichter, Kleinakten-Reisswolf
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.608,54*
€ 1.661,34*
€ 5,50*
ab € 1.625,94*
€ 1.704,59*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.722,36*
€ 1.785,80*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 1.716,97*
€ 1.799,27*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 1.906,41*
€ 1.968,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.968,20*
€ 2.342,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.959,64*
€ 2.331,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.925,74*
€ 2.291,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.909,61*
€ 2.272,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.906,41*
€ 2.268,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.