Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Landré Flipchart-Block, 5 Stück, aus 100% Recycling-Papier, kariert


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-164537
Hersteller:
     Landré
Herst.-Nr.:
     100050589
EAN/GTIN:
     4006144604148
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Block kariert
Flipchart-Block
Flipchartblock
Papierblock(Flipchart)
  • hochwertiges, mit Perforation zum einfachen Abreissen
  • 6-fach Universallochung am Kopf des Flipchart ermöglicht das Aufhängen an fast allen Flipcharts
  • Vollformat, 680 x 990 mm
  • wahlweise kariert (25 x 25 mm) oder blanko
  • 20 Blatt pro Block
  • 5 Blöcke = 1 Paket
  • auch mit Recycling-Papier lieferbar, hergestellt aus 100 % Altpapier
Weitere Informationen:
Perforiert:
Ja
Farbe:
weiss
Stück pro Paket:
5
Lochung:
6-fach
Lineatur:
kariert
Papier:
recycelt
Format:
680 x 990
Grammatur:
80 g/m²
Höhe:
990 mm
Blattanzahl:
20
Breite:
680 mm
Weitere Suchbegriffe: Flipchart-Papier, Flipchartpapier, flipchart-papier 80 g/m² kariert, block kariert, blöcke kariert 80g, 164537, 164537-SW81, Flipchart Papier, Flip Chart, Wandflipchart, Flip-Chart, Roll-Flipchart, Stativ-Flipchart
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 20,46*
€ 30,01*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 28,82*
€ 39,35*
Frei Haus
ab € 35,89*
€ 48,91*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 39,35*
€ 46,83
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 39,02*
€ 46,43
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 37,63*
€ 44,78
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 36,34*
€ 43,24
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 35,09*
€ 41,76
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 28,82*
€ 34,30
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 5,764* pro Stück)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.