Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Whiteboard MAULpro, mobil, höhenverstellbar, mit gratis Starterkit-Set, 120x75 cm


Menge:  Satz  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Recycelbar
Artikel-Nr.:
     224-165573
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     6371084.SET
EAN/GTIN:
     4002390066525
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mobiles Whiteboard
mobiles whiteboard maul
mobiles whiteboard

Das Whiteboard MAULpro ist mobil und somit flexibel einsetzbar. Geliefert wird das höhenverstellbare Whiteboard MAULpro mit einem gratis Starterkit-Set.
Das Whiteboard MAULpro hat eine speziallackierte Oberfläche, die sowohl trocken abwischbar wie auch magnethaftend ist. Dank seines stabilen Ovalrohr-Gestells und der selbstsichernden Tafelhalterung bietet das Whiteboard MAULpro eine hohe Stabilität und Sicherheit. Dabei kann das Whiteboard MAULpro fünffach in der Höhe verstellt werden. Leichte Bodenunebenheiten lassen sich dabei anhand der Ausgleichsschrauben ausgleichen. Das Whiteboard MAULpro kann für Präsentationen und Meetings im Hoch- wie auch Querformat genutzt werden. Es ist mobil und dadurch flexibel einsetzbar. Passende Rollen für das Whiteboard MAULpro können jederzeit im Schäfer Shop separat bestellt werden. Geliefert wird das Whiteboard mit einem gratis Starterkit. Diese beinhaltet zwei Flipchart-Blockhalter, eine Ablageschale in Platingrau sowie ein 4er-Set Markerstifte. So kann das Whiteboard MAULpro sofort eingesetzt werden.
Weitere Details:

  • Speziallackierte Oberfläche, trocken abwischbar, magnethaftend
  • Stabiles Ovalrohr-Gestell (35 x 20 mm), silberfarbig pulverbeschichtet
  • Stabiler, eloxierter Aluminiumrahmen mit designbetonten Eckpunkten in Platingrau
  • Selbstsichernde Tafelhalterungen, 5-fach höhenverstellbar
  • Bodenausgleichsschrauben als Stellfüsse
  • Inklusive Starter-Kit bestehend aus: 2 Flipchart-Block-Halter, Ablageschale in Platingrau und 4er-Set Markerstifte
  • Hochformat: ca. B 760 x T 650 x H 1370 bis 2000 mm
  • Querformat: ca. B 1200 x T 650 x H 1400 bis 1750 mm
  • Whiteboardtafel: 750 x 1200 mm
  • Gewicht: 14,7 kg
  • inkl. 4 Rollen und Stellfüsse
Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Fahrbar:
Nein
Glasboard:
Nein
Masse B x H:
750 x 1200 mm
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Erweiterbar:
Nein
Gesamthöhe:
2000 mm
Befestigungsart:
Gestell
Material Rahmen:
Aluminium
Lieferumfang:
Ablageschale, 4 Boardmarker, 2 Blockhalter
Trocken abwischbar:
Ja
Drehbar:
Nein
Gesamtbreite:
1200 mm
Ablageschale:
Ja
Wandmontage:
nein
Klappbar:
Nein
Farbe Rahmen:
silber; platingrau
Höhe:
1200 mm
Magnetisch:
Ja
Gestell:
Ja
Breite:
750 mm
Rahmenlos:
nein
Weitere Suchbegriffe: 165573, 165573-SW81, Whiteboards, Whiteboard
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 298,38*
€ 369,87*
Frei Haus
ab € 370,10*
€ 456,21*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 369,87*
€ 440,15
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 366,58*
€ 436,23
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 313,45*
€ 373,01
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 309,28*
€ 368,04
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 298,38*
€ 355,07
pro Satz
1 Satz enthält 1 Stück (ab € 298,38* pro Stück)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.