Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flipchart MAULstandard, mit Sternfuss inklusive Papier und Marker


Menge:  Satz  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-165639
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     254104
EAN/GTIN:
     4250510866719
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flip-Chart
Flipchart
Flipchart-Tafel
Flipcharttafel

Das Flipchart MAULstandard liefern wir Ihnen inklusive Papier und Marker. Das Flichart MAULstandard ist mit einem grossen Sternfuss ausgestattet und bietet ein hervorragendes Preis-Leistungsverhältnis.
Das Flipchart MAULstandard ist ideal für den vielseitigen Einsatz in Seminaren, Meetings, Konferenzen oder Schulen. Das Preis- und leistungsstarke Flipchart ist mit zwei seitlich ausklappbaren Papierhaltern aus stabilem Metall ausgestattet. Daran lassen sich Flipchartblätter mit Magneten ganz einfach befestigen. Die Tafelfläche aus Metall ist kunstoffbeschichtet, was viele Vorteile bietet: sie ist beschriftbar, trocken abwischbar und magnethaftend. Das Flipchart MAULstandard wird von einem grossen, standfesten Sternfuss mit 620 mm Durchmesser getragen. Fünf feststellbare Rollen machen das Flipchart mobil. Die 660 x 970 mm grosse Tafelfläche lässt sich von 1780 bis 1960 mm in der Höhe stufenlos variieren. Der Blockhalter eignet sich für alle handelsüblichen Blockformate und ist horizontal verschiebbar. In der praktischen Ablageschale, die genauso breit ist wie das Flipchart, können Sie Boardmarker, Magnete und anderes Flipchart-Zubehör griffbereit und Platz sparend verstauen. Einen karierten Flipchart-Block mit 40 Blatt und vier Stück MAUL Flipchart-Marker XL legen wir Ihnen der Lieferung bei.

  • Inklusive Papier und Marker
  • Mit zwei seitlich ausklappbaren Papierhaltern aus stabilem Metall
  • Kunststoffbeschichtete Tafelfläche aus Metall, magnethaftend, beschriftbar und trocken wieder abwischbar
  • Blockhalter horizontal verschiebbar, eignet sich für alle handelsüblichen Blockformate
  • Mit Ablageschale
  • Mit Sternfuss ø 620 mm
  • 5 feststellbare Rollen
  • Tafelfläche 660 x 970 mm, stufenlos in der Höhe verstellbar von 1780 bis 1960 mm


Flipchart-Block, 40 Blatt, kariert

  • 40 Blatt
  • 80 g/qm
  • Holzfrei
  • Weisses Papier
  • 1-seitig kariert
  • 650 x 980 mm
  • Mit 6-fach Standard-Lochung


MAUL Flipchart-Marker XL, 4 Stück

  • Extralanger Schreibkomfort
  • Rundspitze 2 - 2,5 mm
  • 4 Stück = 1 Paket
Weitere Informationen:
Beschreibbar:
Ja
Farbe:
weiss
Fahrbar:
Ja
Tafelhöhe:
970 mm
Breite Grundgestell:
660 mm
Tafelbreite:
650 mm
Höhenverstellbar:
Ja
Lieferumfang:
Markerstift, Flipchart-Block
Trocken abwischbar:
Ja
Höhe min.:
1780 mm
Anzahl Seitenarme:
2
Drehbar:
Nein
Fuss:
Fusskreuz
Klappbarer Schnellwechsel-Blockhalter:
Ja
Magnethaftend:
Ja
Ablageschale:
Ja
Klappbar:
Nein
Gewicht:
13 kg
Material Tafel:
Metall, kunstoffbeschichtet
Höhe max.:
1960 mm
Material Gestell:
Metall, kunstoffbeschichtet
Weitere Suchbegriffe: Boardmarker, Tafelschreiber, Whiteboard-Marker, Whiteboard-Pen, Whiteboard-Stift, Whiteboardmarker, white boardmarker rundspitze, flip chart, flip-chart weiß, 165639, 165639-SW81, Multiboard, Flipchart mit Rollen, Stand-Flipchart, Flipchart mobil, Flipscharts, Standard-Flipchart
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 127,63*
€ 164,84*
Frei Haus
ab € 127,65*
€ 164,84*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 164,84*
€ 196,16
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 163,13*
€ 194,12
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 155,81*
€ 185,41
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 138,28*
€ 164,55
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 127,63*
€ 151,88
pro Satz
1 Satz enthält 1 Stück (ab € 127,63* pro Stück)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.