Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sparset Maul Flipchart Solid, fahrbar, höhenverstellbar + gratis 1 Block und 4 Stifte


Menge:  Satz  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-166474
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     254224
EAN/GTIN:
     4250510881002
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flip-Chart
Flipchart
Flipchart-Tafel
Flipcharttafel

Bei diesem Sparset erhalten Sie einen Maul Flipchart Solid sowie einen Block und 4 Markerstifte. Das Maul Flipchart Solid des Sparsets ist höhenverstellbar und fahrbar.
Das Maul Flipchart Solid hat eine 660 x 970 mm grosse Tafel aus Melaminharz mit kunststoffbeschichtetem Stahlblech. Die Tafeloberfläche ist magnethaftend und beschriftbar. Sie lässt sich einfach trocken abwischen und sofort wieder beschriften. Das Maul Flipchart Solid hat 2 seitliche Papierhalter für eine zusätzliche Präsentationsfläche. Diese Papierhalter sind ein- und ausklappbar und auch magnethaftend. Das Maul Flipchart Solid ist dank seiner Ausstattung mit 5 feststellbaren Laufrollen sehr flexibel im Einsatz und lässt sich leicht bewegen. Auch die horizontal verschiebbaren Blockhalter erleichtern eine Präsentation und ermöglichen auch den Einsatz von allen handelsüblichen Blockformaten. Das Maul Flipchart Solid ist von 1780 mm stufenlos höhenverstellbar auf bis zu 1960 mm. Geliefert wird das Maul Flipchart mit Abdeckplatte und Ablegeschale. Zu diesem Sparset erhalten Sie zudem einen Block mit 40 karierten Seiten sowie ein Set aus 4 Markerstiften mit einer Rundspitze von 2 bis 2,5 mm.
Weitere Details:

  • Flexibel im Einsatz und hochwertig in der Verarbeitung
  • 5 feststellbare Laufrollen sorgen für ein einfaches Bewegen
  • Stufenlos höhenverstellbar: 1780 - 1960 mm
  • Tafel (660 x 970 mm) aus Melaminharzplatte und kunststoffbeschichtetem Stahlblech
  • Tafeloberfläche ist magnethaftend, beschriftbar und trocken abwischbar
  • 2 seitlich aus- und einklappbare, magnethaftende Papierhalter für zusätzliche Präsentationsfläche
  • Ablegeschale aus bruchsicherem Kunststoff
  • Abdeckplatte aus eloxiertem Aluminium, sorgt für planes Anliegen des Papiers und dient als Papier-Abreisskante
  • Horizontal verschiebbare Blockhalter ermöglichen den Einsatz von allen handelsüblichen Blockformaten
  • Masse: B 660 x T 630 x H 1780 - 1960 mm
  • Gewicht: ca. 5400 g


+ gratis Block

  • Weisses Papier
  • Inhalt: 40 Blatt
  • 80 g/m-²
  • Holzfrei
  • 1-seitig kariert
  • 6-fach Standard-Lochung
  • Format: 650 x 980 mm


+ gratis Marker

  • Extralanger Schreibkomfort
  • Rundspitze: 2 - 2,5 mm
  • 4 Stück = 1 Paket
Weitere Informationen:
Beschreibbar:
Ja
Farbe:
weiss
Fahrbar:
Ja
Tafelhöhe:
970 mm
Breite Grundgestell:
660 mm
Tafelbreite:
660 mm
Höhenverstellbar:
Ja
Lieferumfang:
Ablageschale für Marker, 2 Seitenarme, 4 Markerstifte, Flipchart-Block
Trocken abwischbar:
Ja
Höhe min.:
1780 mm
Anzahl Seitenarme:
2
Drehbar:
Nein
Fuss:
Fusskreuz
Klappbarer Schnellwechsel-Blockhalter:
Ja
Magnethaftend:
Ja
Ablageschale:
Nein
Klappbar:
Nein
Gewicht:
15,4 kg
Material Tafel:
Stahlblech
Höhe max.:
1960 mm
Material Gestell:
Stahl, lackiert
Weitere Suchbegriffe: flipchart, 166474, 166474-SW81, Multiboard, Flipchart mit Rollen, Stand-Flipchart, Flipchart mobil, Flipscharts, Standard-Flipchart
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 152,92*
€ 195,49*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 161,11*
€ 206,65*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 206,65*
€ 245,91
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 205,13*
€ 244,10
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 186,82*
€ 222,32
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 166,35*
€ 197,96
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 161,11*
€ 191,72
pro Satz
1 Satz enthält 1 Stück (ab € 161,11* pro Stück)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.