Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GBC Drahtbinderücken WireBind, A4, 34 Ringe, 9,5 mm für max. 85 Seiten, 100 Stück, schwarz


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-166853
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     RG810610
EAN/GTIN:
     5019577190255
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Binderücken
Drahtbindekämme
Drahtbinderinge
Drahtbinderücken

GBC Drahtbinderücken WireBird mit 34 Ringen und 9,5 mm Drahtkamm-Durchmesser ermöglichen das Binden von bis zu 85 Blatt starken Unterlagen (80 g/m-² Grammatur) im DIN A4 Format. Sie können in allen handelsüblichen Draht-Bindegeräten mit 34er Stanzung und 3:1 Teilung verwendet werden.

Mit Drahtkamm gebundene Dokumente lassen sich so weit öffnen, dass die Seiten flach aufliegen. Um einzelne Seiten bequem zu kopieren, können Sie sogar komplett um 360-° umgeklappt werden. Auch bei häufiger Benutzung reissen die Seiten dank der stabilen Bindung nicht aus. Diese Aspekte machen diese Bindemethode vor allem für Unterlagen wie Broschüren, Handbücher oder Schulungsunterlagen interessant. In diesem Zusammenhang stehen Drahtbinderücken von GBC zur Drahtkammbindung für höchste Qualität. Profitieren Sie von ausgezeichneten, dauerhaft stabilen und nachträglich nicht mehr beeinflussbaren Bindeergebnissen. GBC WireBind Drahtbinderücken erhalten Sie im Schäfer Shop in Verpackungseinheiten zu je 100 Stück in den Farben Schwarz oder Silber.

Weitere Details:

Hochwertige, dauerhafte und manipulationssichere Bindeergebnisse

Bequemes Umschlagen der Seiten um bis zu 360-°

Ideal für Schulungs- und Seminarunterlagen, Broschüren oder Booklets etc.

Passend für alle Standard-Drahtbindegeräte mit 34er Stanzung

34 Ringe

Drahtkamm-Durchmesser: 9,5 mm

Bindekapazität: bis zu 85 Blatt (80 g/m-²)

Format: DIN A4

Teilung: 3:1 (34 Löcher auf DIN A4 Längsseite)

1 Paket = 100 Stück

Farbe: Schwarz oder Silber

Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Stück pro Paket:
100
Material:
Draht
Geeignet für:
alle Drahtbindegeräte
Format:
DIN A4
Teilung:
3:1 (34 Ringe)
Kapazität:
85 Blatt
Durchmesser:
9,5 mm
Weitere Suchbegriffe: draht binderücken 3:1, binderücken draht, binderücken, 166853, 166853-SW81, Binderücken für Stanz-, Bindemaschine, Draht-Binderücken, Plastik-Binderücken
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 5,50*
ab € 9,12*
€ 14,44*
9 Tage
1
pro Paket
€ 5,87*
ab € 9,43*
€ 14,77*
Lager 224
pro Paket
€ 4,95*
ab € 25,41*
€ 35,01*
pro Paket
Frei Haus
ab € 30,76*
€ 42,31*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 35,01*
€ 41,66
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 34,75*
€ 41,35
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 33,39*
€ 39,73
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 31,83*
€ 37,88
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 30,05*
€ 35,76
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 25,41*
€ 30,24
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,2541* pro Stück)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GBC
RG810570
ab € 7,66*
Zubehör
GBC
RG810697
ab € 8,92*
Zubehör
GBC
RG810897
ab € 14,29*
Zubehör
GBC
RG810910
ab € 17,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.