Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahtbinderücken WireBind, A4, Nr. 9, 14 mm, 100 Stück, schwarz


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Drahtbinderücken WireBind, A4, Nr. 9, 14 mm, 100 Stück, schwarz
Drahtbinderücken WireBind, A4, Nr. 9, 14 mm, 100 Stück, schwarz
Drahtbinderücken WireBind, A4, Nr. 9, 14 mm, 100 Stück, schwarz
Drahtbinderücken WireBind, A4, Nr. 9, 14 mm, 100 Stück, schwarz
Drahtbinderücken WireBind, A4, Nr. 9, 14 mm, 100 Stück, schwarz
Artikel-Nr.:
     467-KATA456127
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     RG810910
EAN/GTIN:
     5019577190460
Suchbegriffe:
Plastikbinderücken
ibico plastikbinderücken schwarz
plastikbinderücken
plastikbinderücken ibico
GBC Drahtbinderücken WireBind. Nr. 9. Für die dauerhafte Drahtbindung. 34 Ringe. 3:1 Teilung. Rückenbreite: 14 mm. Kapazität: 125 Blatt. Material: Draht. Format: A4. Inhalt: 100 Stück. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Typ des Binderückens:
34 Ringe
max. Anzahl der Blätter je Bindearbeitsgang:
125
Farbe:
schwarz
Verwendung für Papierformate:
A4
max. Durchmesser des Binderückens:
14
Werkstoff:
metall
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
pro Paket
€ 5,87*
ab € 17,68*
€ 26,22*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 33,19*
€ 46,65*
3 Tage
11
pro Paket
€ 2,90*
ab € 36,44*
€ 49,68*
pro Paket
€ 4,95*
ab € 44,36*
€ 60,03*
pro Paket
Frei Haus
ab € 54,16*
€ 71,82*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 26,22*
€ 31,20
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 25,83*
€ 30,74
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 24,85*
€ 29,57
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 23,01*
€ 27,38
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 21,54*
€ 25,63
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 20,88*
€ 24,85
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 17,68*
€ 21,04
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,1768* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GBC
RG810570
ab € 7,67*
Zubehör
GBC
RG810610
ab € 9,42*
Zubehör
GBC
RG810697
ab € 9,40*
Zubehör
GBC
RG810897
ab € 14,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.