Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahtbinderücken WireBind, A4, Nr. 8, 12,5 mm, 100 Stück, silber


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Drahtbinderücken WireBind, A4, Nr. 8, 12,5 mm, 100 Stück, silber
Drahtbinderücken WireBind, A4, Nr. 8, 12,5 mm, 100 Stück, silber
Drahtbinderücken WireBind, A4, Nr. 8, 12,5 mm, 100 Stück, silber
Drahtbinderücken WireBind, A4, Nr. 8, 12,5 mm, 100 Stück, silber
Drahtbinderücken WireBind, A4, Nr. 8, 12,5 mm, 100 Stück, silber
Artikel-Nr.:
     C1011-RG810897
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     RG810897
EAN/GTIN:
     5019577190453
Suchbegriffe:
Binderücken
Drahtbindekämme
Drahtbinderinge
Drahtbinderücken
GBC Drahtbinderücken WireBind. Nr. 8. Für die dauerhafte Drahtbindung. 34 Ringe. 3:1 Teilung. Rückenbreite: 12,5 mm. Kapazität: 115 Blatt. Material: Draht. Format: A4. Inhalt: 100 Stück. Farbe: silber.
Weitere Informationen:
max. Anzahl der Blätter je Bindearbeitsgang:
115
Verwendung für Papierformate:
A4
max. Durchmesser des Binderückens:
12
Typ des Binderückens:
34 Ringe
Farbe:
silber
Werkstoff:
metall
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,1493* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 21,19*
€ 25,22
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 20,17*
€ 24,00
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 19,37*
€ 23,05
pro Paket
ab 6 Pakete
€ 18,97*
€ 22,57
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 18,58*
€ 22,11
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 17,53*
€ 20,86
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 14,37*
€ 17,10
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GBC
RG810570
ab € 7,66*
Zubehör
GBC
RG810610
ab € 9,13*
Zubehör
GBC
RG810697
ab € 8,75*
Zubehör
GBC
RG810910
ab € 17,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.