Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infotasche, magnetisch, PET-Folie, A4 hoch/quer, orange, 5 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-167502
Hersteller:
     Ultradex
Herst.-Nr.:
     889041 ORAGE
EAN/GTIN:
     4024158226880
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Magnet-Rahmen
Magnetrahmen
magnet- rahmen a4 orange
magnet rahmen

Die Infotaschen von Ultradex im A4-Format (hoch oder quer) machen das Anbringen von Mitteilungen aller Art '“ von Bedienungsanleitungen bis hin zu Sicherheitsvorschriften '“ zu einem echten Kinderspiel.

Diese Infotaschen überzeugen mit ihrer durchdachten, magnetischen Befestigungslösung. Die haftstarken Folien halten sicher auf jedem metallischen Untergrund '“ so benötigen Sie weder Pins noch Klebeband, um Ihre Mitteilungen ordentlich und gut sichtbar anzubringen. Mit ihrer Fülltiefe von 3 mm können Sie Blätter aus Papier oder auch Pappe blitzschnell in diesen Infotaschen auswechseln. Dank der rundum geschlossenen Hülle bleiben Ihre Infoblätter jederzeit vor Schmutz und Nässe geschützt.

Die komfortablen Folientaschen sind in praktischen 5er-Packungen in verschiedenen Farben verfügbar, damit Sie stets ein Exemplar zur Hand haben. Die Folien sind blendarm, sodass sich selbst bei direkter Sonneneinstrahlung ihr Inhalt mühelos erkennen lässt. Sie bestehen aus hochwertigem und nachhaltigem PET, das auch extrem hohen und niedrigen Umgebungstemperaturen standhält.

Wichtige Details:

  • Infotasche zur übersichtlichen Präsentation von Informationsblättern
  • Für A4-Blätter (hoch oder quer)
  • Magnetische Befestigung
  • Leicht zu befüllen, Blätter mühelos austauschbar
  • Von allen vier Seiten geschlossen '“ Papier gut geschützt
  • UV- und temperaturbeständig (-30 bis +120 -°C)
  • Blendarme Frontfolie für gute Lesbarkeit
  • Beschreibbar und trocken abwischbar
  • Mit einer Fülltiefe von 3 mm
  • Material: PET-Folie
  • In verschiedenen Farben
  • Aussenmasse: B 312 x H 225 mm
  • Liefereinheit: 5er-Pack
Weitere Informationen:
Farbe:
orange
Material:
PET-Rezyklat
Befestigungsart:
magnetisch
Höhe:
225 mm
Format:
DIN A4
Breite:
312 mm
Fülltiefe:
3 mm
Weitere Suchbegriffe: magnet-rahmen a4, 167502, 167502-SW81, Hinweisschild, Infotürschild, Türschild, Schild, Beschilderung, Magnet-Schilderrahmen, C-Profil-Schild, U-Profil-Schild, Fenstermagnet
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 30,88*
€ 42,57*
2 Tage
29
€ 8,50*
ab € 31,41*
€ 43,02*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 33,27*
€ 45,66*
Frei Haus
ab € 40,66*
€ 53,05*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 45,66*
€ 54,34
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 45,00*
€ 53,55
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 43,02*
€ 51,19
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 42,02*
€ 50,00
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 39,53*
€ 47,04
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 33,27*
€ 39,59
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 6,654* pro Stück)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ultradex
8760
ab € 14,65*
Sonstiges
Ultradex
8741
ab € 12,00*
Sonstiges
Ultradex
8741SK
ab € 13,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.