Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moderationstafel Maulsolid Whiteboard, Stahlblech H 1500 x B 1200 mm, gratis Moderationskarten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-167684
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     6365982.SSI
EAN/GTIN:
     4002390078405
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mobiles Whiteboard
mobiles whiteboard maul
mobiles whiteboard
mobiles whiteboard 120 x 90 cm

Sie können die praktische und robuste Moderationstafel Maulsolid Whiteboard für Ihre Präsentationen, die Erfassung wichtiger Notizen oder Hinweise und sogar als Stellwandsystem nutzen.

Die beidseitig nutzbare Moderationstafel Maulsolid Whiteboard bietet Ihnen mit einer Höhe von 1500 mm und Breite von 1200 viel Platz für Notizen. Ihre Gesamthöhe beträgt 1900 mm. Die Tafel eignet sich aufgrund ihres geringen Gewichts hervorragend für den mobilen Einsatz. Wird sie nicht genutzt, nehmen Sie einfach die Stellfüsse ab und bewahren sie platzsparend auf. Im Lieferumfang dieses Whiteboards sind sowohl Moderationskarten in verschiedenen Farben als auch ein Rollensatz enthalten.

Die hochwertige Moderationstafel punktet mit ihrer Stabilität, die ihrem belastbaren Rahmen zu verdanken ist. Er besteht aus pulverbeschichtetem Aluminium und hat ein Hohlkammerprofil (Stärke: 1 mm). Die Ecken sind aus bruchsicherem und langlebigem Kunststoff hergestellt.

Oberfläche:

  • Stahlblech mit Kunststoffbeschichtung
  • Magnethaftend
  • Auf Kern in Sandwich-Technik (15 mm stark)
  • Sehr gut beschrift- und trocken abwischbar

Rahmen:

  • Aluminium mit Pulverbeschichtung
  • Ecken aus bruchsicherem Kunststoff
  • Mit Hohlkammerprofil

Weitere Details:

  • Beidseitig nutzbar
  • Auch als Stellwandsystem verwendbar
  • Für den mobilen Einsatz geeignet
  • Im Lieferumfang enthalten: Rollensatz, farblich sortierte Moderationskarten
  • Board-Abmessungen: H 1500 x B 1200 mm
  • Gesamthöhe: 1900 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Tafelhöhe:
1500 mm
Feststellbare Rollen:
Ja
Fahrbar:
Ja
Beidseitig verwendbar:
Ja
Oberfläche:
kunststoffbeschichtet
Breite Grundgestell:
1290 mm
Tafelbreite:
1200 mm
Material Rahmen:
Aluminium, pulverbeschichtet
Lieferumfang:
Tafel, Rollensatz, Moderationszubehör
Tiefe:
560 mm
Höhe Grundgestell:
1900 mm
Klappbar:
Nein
Gewicht:
13 kg
Weitere Suchbegriffe: 167684, 167684-SW81, Moderationstafel, Briefablage, Postablage, Schreibtisch-Accessoire (Briefkorb), Briefablagekasten, Ablagekorb, Postkorb
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 266,17*
€ 332,29*
Frei Haus
ab € 265,87*
€ 332,29*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 332,29*
€ 395,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 327,91*
€ 390,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 289,33*
€ 344,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 278,83*
€ 331,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 266,17*
€ 316,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.