Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallsack für Aktenvernichter IDEAL 2604 und3104, falt- undrecycelbar, Volumen 90 l, Kraftpapier, 5 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-167939
Hersteller:
     IDEAL
Herst.-Nr.:
     9000038
EAN/GTIN:
     4019364940422
Suchbegriffe:
Kraftpapier
Abfall-Säcke
Abfallsack
Entsorgungssack

Indem Sie diesen faltbaren Abfallsack von IDEAL nutzen, leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Umweltschutz in Büro. Er eignet sich ideal für die Aktenvernichter-Modelle 2604 bzw. 3104 des Herstellers.

Der Sack besitzt ein grosses Auffangvolumen von 90 l und besteht aus reissfestem und naturbraunem Kraftpapier mit einem Papiergewicht von 90 g/m2. Dieses hochwertige, ökologische Material ist frei von Mikroplastik und lässt sich problemlos recyceln, da es sich für das Kompostieren eignet.

Sie erhalten diesen in Deutschland hergestellten Abfallsack von IDEAL zu jeweils 5 Stück. Seine Gesamtmasse belaufen sich jeweils auf B 400 x T 340 x H 640 mm.

Weitere Details:

  • 5 faltbare Abfallsäcke
  • Ideal verwendbar für die Aktenvernichter-Modelle 2604 sowie 3104 des Herstellers
  • Frei von Mikroplastik
  • Fassungsvermögen: jeweils 90 l
  • Material: jeweils recycelbares Kraftpapier (90 g/m2)
  • Farbe: jeweils naturbraun
  • Masse: jeweils B 400 x T 340 x H 640 mm
  • Made in Germany
Weitere Informationen:
Farbe:
naturbraun
Stück pro Paket:
5
Material:
Kraftpapier
Höhe:
640 mm
Breite:
400 mm
Weitere Suchbegriffe: Müllsäcke, Papierabfallsäcke, Papiersack, Abfallsack für Aktenvernichter, Auffangbeutel, Schnittgutsack, abfall-säcke braun, abfall säcke, abfall-säcke ideal, 167939, 167939-SW81, Auffangbeutel für Aktenvernichter, Aktenvernichter-Auffangbeutel, Aktenvernichter-Abfallsack, Aktenvernichter-Dauerplastiksack, Dauerplastiksack für Aktenvernichter
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
pro Kartonage
€ 5,00*
ab € 25,64*
€ 35,37*
9 Tage
75
pro Packung
€ 7,90*
ab € 26,23*
€ 36,30*
pro Paket
Frei Haus
ab € 30,14*
€ 41,41*
Lager 224
pro Paket
€ 4,95*
ab € 31,24*
€ 43,14*
9 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 7,90*
ab € 28,83*
€ 50,83*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 43,14*
€ 51,34
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 42,91*
€ 51,06
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 40,88*
€ 48,65
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 40,12*
€ 47,74
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 38,69*
€ 46,04
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 31,24*
€ 37,18
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 6,248* pro Stück)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.