Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beschriftungsclip Eichner, für Wandsortierer, hellgrau, B 29 x H 31 mm, 5 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-168343
Hersteller:
     Eichner Organisation
Herst.-Nr.:
     9218-05058
EAN/GTIN:
     4052301088955
Suchbegriffe:
Auftragsplaner
Dokumenten-Sortiertafel
Dokumentensortiertafel
Kartensortiertafel

Die hellgrauen Beschriftungsclips von Eichner bringen Ordnung und Struktur in Ihren Wandsortierer. Die dort abgelegten Unterlagen können durch eine Beschriftung der Clips gekennzeichnet werden. Das durchdachte Stecksystem ermöglicht ein einfaches und unkompliziertes Anbringen an dem Aufbewahrungsmodul. Sie können zwischen zwei verschiedenen Grössen wählen, die sich sowohl rechts als auch links an dem Wandsortierer anbringen lassen.

Der kleinere Beschriftungsclip von Eichner ist 29 mm breit sowie 31 mm hoch und ist in einem praktischen Set von 5 Stück erhältlich. Den grossen Clip hingegen erhalten Sie einzeln mit Massen von 129 mm in der Breite und 57 mm in der Höhe.

Wichtige Details:

  • Für Wandsortierer
  • Individuelle Beschriftung beider Seiten
  • Einfaches Anbringen durch das Stecksystem
  • Grössenvarianten:
    • Kleiner Beschriftungsclip: B 29 x H 31 mm (VE 5 Stück)
    • Grosser Beschriftungsclip: B 129 x H 57 mm (VE 1 Stück)
  • Farbe: Hellgrau
Weitere Informationen:
Farbe:
hellgrau
Breite:
29 mm
Weitere Suchbegriffe: Kartentafel, Schuppentafel, Sortiertafel, Werkstattplaner, eichner auftragsplaner, dokumenten sortiertafel, 168343, 168343-SW81, Sichttafeln, Sichttafel, Personalplantafel, Jahresplaner (Tafel), Wochenplaner (Tafel), Stundenplantafel, Tagesplantafel, Urlaubsplantafel, Planungstafel
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,38*
€ 2,30*
2 Tage
3
1
pro Paket
€ 5,45*
ab € 7,00*
€ 10,22*
4 Tage
2
1
pro Beutel
€ 5,99*
ab € 7,02*
€ 10,36*
9 Tage
unbekannt
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 7,24*
€ 10,58*
Lager 224
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 10,21*
€ 14,65*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 14,65*
€ 17,43
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 13,53*
€ 16,10
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 12,57*
€ 14,96
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 11,46*
€ 13,64
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 10,72*
€ 12,76
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 10,21*
€ 12,15
pro Paket
1 Paket enthält 1 Beutel (ab € 10,21* pro Beutel)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Eichner Organisation
9218-05059
ab € 3,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.