Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmhalter Eichner, magnetisch, bis zu 1 kg, B 120 x T 20 x H 30 mm, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-168357
Hersteller:
     Eichner Organisation
Herst.-Nr.:
     9604-00727
EAN/GTIN:
     4052301070011
Suchbegriffe:
168357
168357-SW81
Werkstattwagen
Werkzeugwagen

Bereiten Sie herumliegenden Wartungsplänene und Stücklisten, die immer wieder abhanden kommen, ein Ende mit dem magnetischen Klemmhalter von Eichner. So können Sie die Pläne für jeden sichtbar an einer magnetischen Oberfläche positionieren.

Stücklisten oder auch Arbeitsanweisungen können einfach und schnell an den jeweiligen Werkstattwagen oder an Maschinen befestigt werden und steigern die Produktivität und Effizienz am Arbeitsplatz. Der Klemmhalter von Eichner ist somit eine ideale Hilfe für Lager, Produktion und Logistik.

Wichtige Details:

  • Magnetischer Klemmhalter
  • Extra starke Magnete
  • Bis zu 1 kg belastbar
  • Geeignet für Lager, Produktion und Logistik, um Arbeitsanweisungen, Stücklisten etc. flexibel an Maschinen oder ähnliches anzubringen
  • Masse: B 120 x T 20 x H 30 mm
  • Farbe: Silber
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Höhe:
30 mm
Breite:
120 mm
Tiefe:
20 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 11,96*
€ 17,53*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 15,32*
€ 22,25*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,25*
€ 26,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,12*
€ 26,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,02*
€ 25,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,62*
€ 23,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,95*
€ 22,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,32*
€ 18,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.