Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Original, OKI Toner 46508712, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-174649
Hersteller:
     OKI
Herst.-Nr.:
     136427
EAN/GTIN:
     5031713067351
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge

Druckergebnisse in bester Qualität müssen nicht teuer sein! Das ansehnliche OKI-Tonersortiment für Laserdrucker und Kopierer verschiedener Marken überzeugt sowohl durch leuchtende, kraftvolle Farben als auch mit schnellen und effizienten Schwarz-Weiss-Drucken.

Weitere Details:

  • geeignet für OKI C332dn, MC363dn
  • Reichweite: ca. 3500 Seiten
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Seitenleistung S/W:
3500
Kapazität ca./ Seiten:
3500
Typ:
Tonerkassette
Sparpack:
Nein
Seitenleistung:
3500
kompatibel zu:
OKI 46508712
Originalzubehör:
Ja

Kompatible Geräte:
OKI:
C 332 DN; C 332 DNw; MC 363 DN; MC 363 DNW; MC 363 N
Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner OKI, Toner Cartridge OKI, Toner OKI, Tonerkartusche OKI, Tonerkassette OKI, oki tonerkassette, lasertoner, 174649, 174649-SW81, Laserdruckertoner, Laserfax-Zubehör (Toner), Laserdrucker-Zubehör (Toner), Laserfaxtonerkassette, Laserfaxtoner, Laserfax-Tonerkassette, Copybox (Laserdrucker), Druckkassette (Laserdrucker), Tonerkassette (Laserdrucker)
Angebote (29)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
44
€ 4,15*
ab € 55,32*
€ 69,85*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 55,88*
€ 69,97*
2 Tage
1
€ 6,90*
ab € 57,16*
€ 71,32*
7 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 57,13*
€ 71,60*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 73,07*
€ 90,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,87*
€ 108,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,02*
€ 107,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,50*
€ 93,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,39*
€ 92,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,07*
€ 86,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Riensch & Held
16/830.20.20
ab € 16,80*
Ähnlich
OKI
44968301
ab € 116,02*
Ähnlich
OKI
46508709
ab € 111,83*
Ähnlich
OKI
46508710
ab € 113,15*
Ähnlich
OKI
46508711
ab € 112,89*
Ähnlich
OKI
46508713
ab € 68,03*
Ähnlich
OKI
46508714
ab € 67,75*
Ähnlich
OKI
46508715
ab € 69,50*
Ähnlich
OKI
46508716
ab € 46,10*
Ähnlich
WhiteBox
46508709
ab € 11,52*
Ähnlich
WhiteBox
46508710
ab € 12,00*
Ähnlich
WhiteBox
46508711
ab € 9,29*
Ähnlich
WhiteBox
46508712
ab € 10,91*
Ähnlich
WhiteBox
46508713
ab € 11,86*
Ähnlich
WhiteBox
46508714
ab € 9,75*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.