Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KabelClip von serpa-, dunkelgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-175132
Hersteller:
     Serpa
Herst.-Nr.:
     5.07164.7043 DUNKELGRAU
EAN/GTIN:
     4045597000664
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Selbstklebende Kabelschellen
selbstklebende kabelschellen

Der KabelClip schafft störende Kabel aus dem Weg - und weg von der Arbeitsfläche!
Dabei werden Kabel sicher geführt - Überlängen hält er sicher und fest.
Merkmale:
Praktischer Klickverschluss
Grundkörper (Kunststoff) in hellgrau, Greifer mit Gummikissen wahlweise in Dunkelgrau, Rot oder Gelb
mit Hochleistungs-Klebeband auf der Unterseite
leicht und rückstandslos wieder zu lösen
Masse: L 120 x B 25 x H 28 mm
Gewicht: ca. 40 g
einzeln oder im 5er-Pack erhältlich

Weitere Informationen:
VE:
1 Stück
Farbe:
dunkelgrau
Ausführung:
Klickverschluss
Material:
Kunststoff
Anzahl Stück:
1
Breite:
25 mm
Länge:
120 mm
Weitere Suchbegriffe: 175132, 175132-SW81, Kabelführung, Kabelclip, Kabelklemme, Kabelbinder
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,50*
€ 7,40*
€ 4,95*
ab € 5,14*
€ 7,41*
€ 4,95*
ab € 4,87*
€ 7,41*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 5,34*
€ 7,66*
1 Tag
286
Frei Haus
ab € 5,90*
€ 8,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ALUTEC MÜNCHEN
56010
ab € 6,79*
Sonstiges
TRU Components
1593478
ab € 2,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.