Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Serpa 5.07164.7043 Kabelclip selbstklebend 5.07164.7043 Bündel-Ø-Bereich 10mm (max) wiederversc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S10068
Hersteller:
     Serpa
Herst.-Nr.:
     5.07164.7043
EAN/GTIN:
     4045597000664
Suchbegriffe:
Selbstklebende Kabelschellen
selbstklebende kabelschellen
Der Serpa KabelClip steht für Kabelmanagement in Bestform. Er besteht aus dem Kabelgreifer und dem Sockel. Beide sind aus Glasfaser verstärktem Kunststoff herstellt und damit überaus stabil und belastbar. In den Greifer ist ein weiches Kissen aus TPE integriert, das die Kabel fest aber schonend hält. Der Clip fasst lose Kabel zu einem kompakten Bündel zusammen oder führt Kabel straff geordnet über eine längere Strecke. Das Einlegen und Herausnehmen der Kabel ist Dank des praktischen Klickverschlusses einzigartig schnell und einfach gemacht. Dort, wo er gebraucht wird, z. B. an der Unterseite des Tisches oder an Gehäusen - kann der Serpa KabelClip mit Hilfe des integrieren Hochleistungs-Klebebandes befestigt werden.
Features:
Hellgrau, Dunkelgrau
Kabelclip
selbstklebend
Bündel-Ø-Bereich 10 mm (max)
Weitere Informationen:
Höhe:
2.8 cm
Farbe:
grau
Länge:
12 cm
Breite:
2.5 cm
Herst.-Teilenr.:
5.07164.7043
Typ:
5.07164.7043
Halogenfrei:
Nein
Besonderheiten:
wiederverschliessbar
Befestigungsart:
selbstklebend
Bündel-Ø (max.):
10 mm
Material:
Polyamid
Herstellerfarbe:
Hellgrau + Dunkelgrau
Produkt-Art:
Kabelclip
Weitere Suchbegriffe: Serpa, Klebesockel
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 4,53*
€ 7,40*
€ 4,95*
ab € 5,13*
€ 7,41*
€ 4,95*
ab € 4,86*
€ 7,41*
€ 4,95*
ab € 5,34*
€ 7,65*
1 Tag
286
Frei Haus
ab € 5,92*
€ 8,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ALUTEC MÜNCHEN
56010
ab € 6,79*
Sonstiges
TRU Components
1593478
ab € 2,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.