Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Serpa Kabelclip, Grundkörper hellgrau, Klickverschluss dunkelgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Serpa Kabelclip, Grundkörper hellgrau, Klickverschluss dunkelgrau
Serpa Kabelclip, Grundkörper hellgrau, Klickverschluss dunkelgrau
Serpa Kabelclip, Grundkörper hellgrau, Klickverschluss dunkelgrau
Artikel-Nr.:
     894-HS647043
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     HS647043
EAN/GTIN:
     4045597000664
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Selbstklebende Kabelschellen
selbstklebende kabelschellen
Serpa Kabelclip praktischer Klickverschluss zum einfachen bündeln und führen von Kabeln
Serpa Kabelclips

  • einfaches Bündeln und Führen der Kabel durch den Kabelclip
  • doppelseitiges Klebeband an der Unterseite
  • dank Klickverschluss sind die Kabel sicher verstaut und können jederzeit ohne Aufwand wieder gelöst werden
  • Material: Polyamid

Weitere Informationen:
Höhe [cm]:
2,8
Länge [cm]:
12,0
Tiefe [cm]:
2,5
Produktart:
Kabelclip
Produktkategorie:
Kabelmanagement
Farbe:
grau
Befestigungsart:
zum Verkleben
Material:
Polyamid
Weitere Suchbegriffe: Serpa Kabelclip, Grundkörper hellgrau, Klickverschluss dunkelgrau, wolk
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,50*
€ 7,40*
€ 4,95*
ab € 5,14*
€ 7,41*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 4,87*
€ 7,41*
€ 4,95*
ab € 5,34*
€ 7,66*
1 Tag
286
Frei Haus
ab € 5,90*
€ 8,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ALUTEC MÜNCHEN
56010
ab € 6,79*
Sonstiges
TRU Components
1593478
ab € 2,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.