Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEITZ- Ringbuch, DIN A4, 4-Ring-Mechanik, Rückenbreite 40 mm, überbreit, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-181447
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     42120095
EAN/GTIN:
     4002432367399
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ringbuch
Ringbuchordner
Ringbücher
Ringmappen
  • innen mit PE-beschichtetem Papier
  • aussen mit PP-Folie kaschiert
  • 4-Ring-Mechanik
  • Fassungsvermögen: bis zu 250 Blatt (80 g/qm)
  • auswechselbares Rückenschild
  • inkl. Blattniederhalter
  • Format: DIN A4
  • Rückenbreite: 40 mm
  • Ringdurchmesser: 25 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Überbreite:
Ja
Ringmechanik:
4-Ring-Mechanik
Niederhalter:
Ja
Einschubtasche:
Nein
Rückenbreite:
40 mm
Durchmesser Ring:
25 mm
Format:
DIN A4
Weitere Suchbegriffe: Ringordner, ringbuch a4 4 ringe schwarz, ringbuch a4, ringbuch, 181447, 181447-SW81, Ringmappe, PP-Ringordner, Kunststoff, Ordner A4, Markenqualität, Ordner schmal, Ringbuch 4 Ringe
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,49*
ab € 3,62*
€ 4,99*
12 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 3,65*
€ 5,05*
10
€ 5,50*
ab € 3,89*
€ 5,52*
6 Tage
48
1
€ 5,99*
ab € 4,50*
€ 7,54*
Lager 224
1
€ 4,95*
ab € 6,43*
€ 9,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
12820000
ab € 2,13*
Zubehör
Leitz
47800003
ab € 0,40*
Zubehör
Leitz
47700002
ab € 0,1374*
Zubehör
Leitz
47900000
ab € 7,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.