Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringbuch A4 4-Ringe 25mm schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ringbuch A4 4-Ringe 25mm schwarz
Ringbuch A4 4-Ringe 25mm schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#LEIT42120095
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     42120095
EAN/GTIN:
     4002432367399
Suchbegriffe:
Ringbuch
Ringbuchordner
Ringbücher
Ringmappen
  • Ringbuch Standard
  • Mechanik: 2-Ring-Comi-D-Mechanik
  • Ringdurchmesser: 25 mm
  • Füllhöhe: 20 mm
  • Rückenbreite: 41 mm
  • Material: Einband aus Pappe (RC), außen mit PP-beschichtetem Papier kaschiert
  • mit Rückenschild
  • Format: 318 x 272 mm
  • für A4 Überbreite
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Anzahl Ringe:
4
Blattformat:
A4+
Breite:
275 mm
Bruttogewicht:
0.35 kg
Farbe:
schwarz
Farbname:
schwarz
Füllhöhe:
25 mm
GPSR:
Esselte Leitz GmbH & Co. KG, Siemensstraße, 64, 70469, Stuttgart, Deutschland, www.leitz.com, info@leitz.com, +49 711 8103 0
Höhe:
318 mm
Marke:
Leitz
Material:
PP (Polypropylen)
Mechaniktyp:
Combi- Reißmechanik
Ringdurchmesser:
25 mm
Rückenbreite:
40 mm
Weitere Suchbegriffe: Ringordner, ringbuch a4 4 ringe schwarz, ringbuch a4, ringbuch, 4212, Standardringbuch
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,49*
ab € 3,61*
€ 4,98*
Lager 467
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 3,65*
€ 5,02*
10
€ 5,50*
ab € 3,88*
€ 5,55*
6 Tage
101
1
€ 5,99*
ab € 4,51*
€ 7,61*
1
€ 4,95*
ab € 6,39*
€ 10,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 50,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
12820000
ab € 2,13*
Zubehör
Leitz
47800003
ab € 0,41*
Zubehör
Leitz
47700002
ab € 0,1374*
Zubehör
Leitz
47900000
ab € 7,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.