Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Register
>
Buchstabenregister
>
Artikel
LEITZ- Kunstoffregister, Buchstaben A-Z (Blätter), Nr. 1262
Menge:
Satz
Produktinformationen:
Esselte Leitz
icecat
Lager 224
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
224-181512
Hersteller:
Leitz
Herst.-Nr.:
12620000
EAN/GTIN:
4002432301614
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blanko-Register
Blankoregister
A-Z Register
Alphabetisches Register
Register aus stabiler PP-Folie, 0,12 mm Stärke
beschriftbares Deckblatt aus Karton 250 g/qm
Universallochung
Farbe: Grau
Weitere Informationen:
Registertyp:
A - Z
Farbe:
grau
Ausführung:
Deckblatt aus Karton
Stück pro Paket:
1
Lochung:
Universallochung
Format:
DIN A4
Leitz Nr.:
1262
Taben:
20 Stk
Grösse:
A4 (halbe Höhe)
Bedruckbar:
Nein
Material:
Polypropylen (PP)
Höhe:
180 mm
Geeignet für:
DIN A4 DIN
Register:
A - Z (20-tlg.)
Breite:
238 mm
... >
Ordner Zubehör
>
Register, Trennblätter
>
Register
Weitere Suchbegriffe:
Buchstabenregister
,
abc-Register
,
Kunststoff-Register
,
Kunststoffregister
,
Plastik-Register
,
Plastikregister
,
Maxi-Register
,
Register Überbreite
,
Ordner-Register
,
Ordnerregister
,
Ringbuch-Register
,
Ringbuchregister
,
Standard-Register
,
Standardregister
,
kunststoffregister din a 4 grau 20-teilig a-z
,
kunststoff-register 20-teilig
,
kunststoff register
,
181512
,
181512-SW81
,
Trennlaschen
,
Trennblätter
,
Register
,
Ordnerzubehör
,
Zahlenregister
,
Monatsregister
,
Trennregister
,
PP-Register
Angebote
(16)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1682
1 Tag
363
1
pro Satz
€ 5,95*
ab € 1,49*
€ 2,56*
Lager 690
2 Tage
300
1
pro Satz
€ 5,49*
ab € 1,50*
€ 2,58*
Lager 52NSZ
1 Tag
3
1
pro Satz
€ 4,95*
ab € 1,54*
€ 2,66*
Lager 639
2 Tage
unbekannt
1
pro Satz
€ 4,99*
ab € 1,58*
€ 2,71*
Lager 224
1
pro Satz
€ 4,95*
ab € 2,60*
€ 4,38*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Satz
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 4,38*
€ 5,21
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 3,72*
€ 4,43
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 3,52*
€ 4,19
pro Satz
ab 50 Sätze
€ 3,43*
€ 4,08
pro Satz
ab 100 Sätze
€ 3,17*
€ 3,77
pro Satz
ab 15000 Sätze
€ 2,60*
€ 3,09
pro Satz
1 Satz enthält 20 Blätter (ab € 0,13* pro Blatt)
Lagerstand:
Lager 224
Versand:
Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 224
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HERMA Ablösbare Etiketten A4 63.5x8.5 mm weiß Movables/ablösbar Papier matt 2400 St.
Herma
4202
ab € 6,31*
Zubehör
HERMA Etiketten für CD-Box A4 114.3x5.5 mm weiß Papier matt 1200 St.
Herma
5078
ab € 6,09*
Zubehör
Ordnerrücken-Etiketten, 192 x 38 mm, 175 Stück, weiß
Herma
5090
ab € 6,02*
Zubehör
Ordnerrücken-Etiketten, 192 x 61 mm, 100 Stück, weiß
Herma
5095
ab € 6,02*
Zubehör
Papierregister Blanko, A4, Papier, 15 Blatt, grau
Leitz
12240085
ab € 1,53*
Zubehör
Papierregister Blanko, A4, Papier, 20 Blatt, grau
Leitz
12200085
ab € 2,99*
Zubehör
Plastikregister 1-6, bedruckbar, A4, PP, 6 Blatt, farbig
Leitz
12920000
ab € 2,86*
Zubehör
Registerserie A-Z, A4, Papier, für 24 Ordner, grau
Leitz
13240085
ab € 45,18*
Zubehör
Registerserie A-Z, A4, Papier, für 36 Ordner, grau
Leitz
13360085
ab € 64,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen