Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Registerserie A-Z, A4, Papier, für 24 Ordner, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Registerserie A-Z, A4, Papier, für 24 Ordner, grau
Registerserie A-Z, A4, Papier, für 24 Ordner, grau
Registerserie A-Z, A4, Papier, für 24 Ordner, grau
Registerserie A-Z, A4, Papier, für 24 Ordner, grau
Registerserie A-Z, A4, Papier, für 24 Ordner, grau
Registerserie A-Z, A4, Papier, für 24 Ordner, grau
Artikel-Nr.:
     C1011-13240085
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     13240085
EAN/GTIN:
     4002432328529
Suchbegriffe:
A-Z Register
Alphabetisches Register
Buchstabenregister
abc-Register
Leitz Registerserie A-Z, A4, Überbreite. Mit Lochverstärkung des 1. Blattes, mit Inhaltsschildchen und 8 cm Lochung. Material: Tauenpapier 100 g/qm (RC). Anzahl 24 Abläufe mit je 15 Blatt für 24 Ordner. Format: 240 x 220 mm. Farbe: grau.
Weitere Informationen:
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel
Ausführung der Tabe:
A-Z
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Anzahl der Ordner:
24
Lochung:
2fach, 1.Blatt lochverstärkt
Anzahl der Blätter:
360
Beschriftungsschild auswechselbar:
Nein
Werkstoff:
Tauenpapier
Beschreibung der Besonderheiten:
Überbreite, halbe Höhe
Flächenmasse des Papiers:
100
Farbe:
grau
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,99*
€ 71,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,65*
€ 70,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,24*
€ 65,74
pro Stück
ab 6 Stück
€ 54,86*
€ 65,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,33*
€ 62,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,76*
€ 55,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 46,75*
€ 55,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,34*
€ 53,95
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
10120025
ab € 51,77*
Zubehör
Leitz
12310085
ab € 2,31*
Zubehör
Leitz
12000085
ab € 0,87*
Zubehör
Leitz
12010085
ab € 1,52*
Zubehör
Leitz
12240085
ab € 1,50*
Zubehör
Leitz
12200085
ab € 3,02*
Zubehör
Leitz
12260085
ab € 1,83*
Zubehör
Leitz
12800000
ab € 1,93*
Zubehör
Leitz
12810000
ab € 3,33*
Zubehör
Leitz
12920000
ab € 2,82*
Zubehör
Leitz
12620000
ab € 1,51*
Zubehör
Leitz
12600000
ab € 2,17*
Zubehör
Leitz
13360085
ab € 64,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.