Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FolderSys Fächermappe, 12 Fächer, A4-Format, Spanngummi-Verschluss rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-181919
Hersteller:
     FolderSys
Herst.-Nr.:
     70009-88 88 ROT
EAN/GTIN:
     4250037413830
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Faltmappe
Fächer-Mappe
Fächermappe
Fächertasche
  • Im A4-Format
  • Genial zum Aufbewahren und Ordnen Ihrer Unterlagen
  • 12 dehnbare Fächer mit Klarsicht-Taben zum Einschieben von beschrifteten Einsteckschildern
  • 2 Visitenkartentaschen auf dem Innendeckel
  • Stabiler Umschlag
  • Verschluss mit schwarzem Spanngummi
  • In verschiedenen Farben verfügbar
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Ausführung:
Klarsicht-Taben für Einsteckschilder
Material:
Polypropylen (PP)
Verschlussart:
Gummizug
Stärke:
28 mm
Höhe:
235 mm
Format:
DIN A4
Fassungsvermögen:
250 Blatt
Breite:
334 mm
Farbe Fächer:
transluzent
Anzahl Fächer:
12 Stk
Weitere Suchbegriffe: Ordnungs-Mappe, Ordnungsmappe, fächermappe foldersys 12 fächer, faltmappe, faltmappe kunststoff, 181919, 181919-SW81, Fächertaschen, Sammelmappen, Tasche, Sammeltasche, Einstecktaschen, Aktentasche
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 3,35*
€ 4,65*
Lager 224
1
€ 4,95*
ab € 6,06*
€ 9,57*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,99*
ab € 8,10*
€ 12,39*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FolderSys
70009-30
ab € 3,24*
Ähnlich
FolderSys
70009-40
ab € 3,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.